Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Μετατροπέας πίεσης 0 έως 100 Psi | AD3MUD 40G376

JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Μετατροπέας πίεσης 0 έως 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MUD Μοντέλο: P499RCP-101CCross Ref: 40G376

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€391.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός μετατροπέας πίεσης
Ακρίβεια+ / -% 1
Συμβατό μεΌλα τα μέσα συμβατά με ανοξείδωτο ατσάλι 17-4PH, συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδετήρας Packard
ΣτέγασηΚατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 17-4PH
Αντίσταση βρόχουΕλάχιστο μεταξύ αμαξώματος μετατροπέα και οποιουδήποτε καλωδίου, 100 MOhms @ 500 Vdc
Αξιολόγηση NEMA7 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 έως 185 βαθμούς F
Παραγωγή0.5 έως 4.5 VDC
Απαιτούμενη ισχύς5.0 VDC
Διαδικασία σύνδεσηςΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare
Σειρά0 έως 100 psi
Υγρό υλικόΚατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 17-4PH

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ9026204000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΗλεκτρικές συνδέσειςΠαραγωγήΑπαιτούμενη ισχύςΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΤιμή
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K Πίεση μετατροπέας 0 έως 750 Psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107ΚPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft4 έως 20 mA12 έως 30 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 750 psi€337.44
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C Πίεση μετατροπέας 0 έως 500 Psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CΣυνδετήρας Packard0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT0 έως 500 psi€328.39
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Πίεση μετατροπέας 0 έως 500 Psi | AD3MUC 40G375 P499RAP-105ΚPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT0 έως 500 psi€340.23
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K Μετατροπέας πίεσης 0 έως 100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101ΚPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 100 psi€395.81
JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K Μετατροπέας πίεσης 0 έως 500 Psi | AD3MUF 40G379 P499RCP-105ΚPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 500 psi€395.81
JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K Μετατροπέας πίεσης 0 έως 500 Psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105ΚPackard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft0 έως 10 VDC12 έως 30 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 500 psi€337.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C Μετατροπέας πίεσης 0 έως 100 Psi
€391.16 /μονάδα