JOHNSON CONTROLS Ηλεκτρονικός μετατροπέας πίεσης


Φίλτρα
Ακρίβεια: + / -% 1 , Συμβατό με: Όλα τα μέσα συμβατά με ανοξείδωτο ατσάλι 17-4PH, συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας , Στέγαση: Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 17-4PH , Μήκος καλωδίου: 78 " , Αντίσταση βρόχου: Ελάχιστο μεταξύ αμαξώματος μετατροπέα και οποιουδήποτε καλωδίου, 100 MOhms @ 500 Vdc , Βαθμολογία NEMA: 7 - Κατηγορία 1, Τμήμα 2, Ομάδες Α, Β, Γ και Δ , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως 185 βαθμούς F , Διαβρεγμένα υλικά: Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 17-4PH
ΣτυλΜοντέλοΗλεκτρικές συνδέσειςΠαραγωγήΑπαιτούμενη ισχύςΔιαδικασία σύνδεσηςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
P499RCP-101C
Συνδετήρας Packard0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 100 psi€391.16
B
P499RAP-105C
Συνδετήρας Packard0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT0 έως 500 psi€328.39
A
P499ACP-107Κ
Packard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft4 έως 20 mA12 έως 30 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 750 psi€337.44
A
P499RCP-101Κ
Packard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 100 psi€395.81
A
P499RCP-105Κ
Packard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 500 psi€395.81
B
P499RAP-105Κ
Packard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft0.5 έως 4.5 VDC5.0 VDCΕξωτερικό νήμα 1/8 "-27 NPT0 έως 500 psi€340.23
A
P499VCP-105Κ
Packard με καλωδίωση 6-1 / 2 ft0 έως 10 VDC12 έως 30 VDCΕσωτερικό σπείρωμα 1/4 "SAE Flare0 έως 500 psi€337.54

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;