Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Ενεργοποιητής, Ροπή 70 Nm, On/Off, Ελατήριο Επιστροφής | AD4HKJ 41P579

JOHNSON CONTROLS Ενεργοποιητής M9208-BGA-3, ροπή 70 Nm, Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση, Επιστροφή ελατηρίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HKJ Μοντέλο: M9208-BGA-3Σταυρός: 41P579
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
€332.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος140 F
Βάθος2-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος6.375 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας6.1 VA
Αξιολόγηση ισχύος7 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMS8105A1008
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)75
Ροπή70 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.935
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ενεργοποιητής άμεσης στήριξης που λειτουργεί με ισχύ 24 VAC
    • Ο άμεσος συνδυασμός εξαλείφει έναν στροφαλοθάλαμο ή έναν σύνδεσμο
    • Διαθέτει διπλή μόνωση κατασκευής που δεν επιτρέπει επιπλέον ηλεκτρική σύνδεση γείωσης
    • Μπορεί να τοποθετηθεί αναστρέψιμα για λειτουργία δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα
    • UL, CE και C-Tick συμβατό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΠλάτοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΑξιολόγηση ισχύοςΧρονισμός (δευτ.)Τιμή
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 70 ροπή | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Η 0.05Η 0.0575€334.40
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 70 ροπή | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Η 0.05Η 0.0575€388.89
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 70 ροπή | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Η 0.04Η 0.0475€336.32
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 70 ροπή | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Η 0.04Η 0.0475€424.17
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, τάση 24 VAC/DC, 70 In. λίβρες ροπή, On/Off, ελατήριο Επιστροφή | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAΛιγότερο από 75 δευτερόλεπτα.€353.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Ενεργοποιητής M9208-BGA-3, ροπή 70 Nm, Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση, Επιστροφή ελατηρίου
€332.64 /μονάδα