Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, τάση 24 VAC/DC, 70 In. λίβρες ροπή, On/Off, ελατήριο Επιστροφή | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, τάση 24 VAC/DC, 70 In. λίβρες Ροπή, On/Off, Ελατήριο Επιστροφής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HKK Μοντέλο: M9208-BGC-3Σταυρός: 41P580
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
€353.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμ. έως 140 βαθμούς φά
Βάθος2 1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος6 3 / 8 "
ΠεριλαμβάνειΑντι-περιστροφή βραχίονα
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας6.1VA
Αξιολόγηση ισχύος7 VA
ΠεριστροφήCW ή CCW
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςOn / Off
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90 μοίρες
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)Λιγότερο από 75 δευτερόλεπτα.
Ροπή70 ίντσες λίβρες.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Χρήση μεΑποσβεστήρες και Βαλβίδες
Τάση24 AC / DC
Τάση τάσης24V AC / DC
Πλάτος3 7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0025
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής Johnson Controls M9208-BGC-3 χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC και αυτοματισμού κτιρίων για τον έλεγχο του ανοίγματος και του κλεισίματος των αποσβεστήρων αέρα για τη ρύθμιση της ροής του αέρα και της θερμοκρασίας. Με την ακριβή και γρήγορη κίνηση του, εξασφαλίζει αποτελεσματική θέρμανση, ψύξη και αερισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Είναι ενσωματωμένο με λειτουργία επαναφοράς ελατηρίου για ασφαλή λειτουργία.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής έχει σχεδιασμό αυτοκεντρικού άξονα σύσφιξης για ακριβή έλεγχο.
  • Προσφέρει μια διαδρομή 90 μοιρών, ενισχύοντας την ευελιξία στον έλεγχο.
  • Αυτός ο ενεργοποιητής Johnson Controls M9208-BGC-3 διαθέτει δύο μονοπολικούς διακόπτες διπλής βολής για βελτιωμένες επιλογές ελέγχου.
  • Έρχεται με καλωδιακές συνδέσεις για εύκολη ρύθμιση και διευκολύνει την απλή μετάδοση σήματος on/off για γρήγορη απόκριση.
  • Αυτός ο ενεργοποιητής προσφέρει περιστροφή κινητήρα τόσο δεξιόστροφα όσο και αριστερόστροφα.
  • Είναι εξοπλισμένο με αντιπεριστροφικό βραχίονα για ασφαλή εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή Johnson Controls M9208-BGC-3;

A.

  • Τοποθετήστε τον ενεργοποιητή με ασφάλεια στη βαλβίδα ή τον αποσβεστήρα.
  • Συνδέστε τα κατάλληλα σήματα τροφοδοσίας και ελέγχου.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο ενεργοποιητής και οι άξονες βαλβίδας/αποσβεστήρα είναι ευθυγραμμισμένοι.
  • Συνδέστε και επαληθεύστε τυχόν σχόλια θέσης.
  • Ενεργοποιήστε τον ενεργοποιητή και δοκιμάστε τη λειτουργία του.
  • Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για βέλτιστη απόδοση, εάν χρειάζεται.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον ηλεκτρικό ενεργοποιητή;

A.

  • Κλείστε την παροχή ρεύματος στον ενεργοποιητή για ασφάλεια.
  • Σκουπίστε απαλά τις εξωτερικές επιφάνειες για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.
  • Εφαρμόστε το συνιστώμενο λιπαντικό σε κινούμενα μέρη εάν είναι απαραίτητο.
  • Επιθεωρήστε τις ηλεκτρικές συνδέσεις για τυχόν χαλαρά ή κατεστραμμένα καλώδια.
  • Εάν υπάρχει, καθαρίστε και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
  • Ελέγχετε τακτικά για σημάδια φθοράς, διάβρωσης ή ζημιάς.
  • Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για πιο εκτεταμένη συντήρηση.
  • Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα του ενεργοποιητή είναι σωστά κλειστό και σφραγισμένο.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ηλεκτρικού ενεργοποιητή και ενός μηχανικού ενεργοποιητή;

Α. Οι ηλεκτρικοί ενεργοποιητές τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια και προσφέρουν αυτοματοποιημένο, ακριβή έλεγχο μέσω σημάτων. Ταιριάζουν σε εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια και απομακρυσμένη λειτουργία. Οι μηχανικοί ενεργοποιητές βασίζονται στη χειροκίνητη δύναμη για λειτουργία, χωρίς αυτοματισμό και ακρίβεια. Βρίσκουν χρήση σε απλούστερες εφαρμογές χωρίς να απαιτούν αυτοματισμό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΠλάτοςΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΑξιολόγηση ισχύοςΧρονισμός (δευτ.)Τιμή
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 70 ροπή | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Η 0.05Η 0.0575€334.40
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 70 ροπή | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Η 0.05Η 0.0575€388.89
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 70 ροπή | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Η 0.04Η 0.0475€336.32
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 70 ροπή | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "Η 0.04Η 0.0475€424.17
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 Ενεργοποιητής, Ροπή 70 Nm, On/Off, Ελατήριο Επιστροφής | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€332.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, τάση 24 VAC/DC, 70 In. λίβρες Ροπή, On/Off, Ελατήριο Επιστροφής
€353.39 /μονάδα