Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 Πλωτός ενεργοποιητής 70 Ροπή | AD4HKB 41P572

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 Πλωτός ενεργοποιητής 70 ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HKB Μοντέλο: M9208-AGA-2Σταυρός: 41P572

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€375.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος140 F
Βάθος2-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος6.375 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας7.9 VA
Αξιολόγηση ισχύος8 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΕπιπλέων
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)150
Ροπή70 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€119.37
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€126.87
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€157.72
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Floating Actuator 18 ροπή | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€149.32
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Floating Actuator 35 Ροπή | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€94.41
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Floating Actuator 35 Ροπή | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€151.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-AGA-2 Πλωτός ενεργοποιητής 70 ροπή
€375.70 /μονάδα