Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEN 41P463

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Floating Actuator 18 ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HEN Μοντέλο: M9102-AGA-3SΣταυρός: 41P463
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
€126.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος140 F
Βάθος2-3 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2"
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας2.1 VA
Αξιολόγηση ισχύος2.1 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΕπιπλέων
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)30
Ροπή18 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24 AC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5085
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€119.37
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€157.72
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Floating Actuator 18 ροπή | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€149.32
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Floating Actuator 35 Ροπή | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€94.41
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Floating Actuator 35 Ροπή | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€151.53
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-3S Floating Actuator 35 Ροπή | AD4HEV 41P469 M9104-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€134.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Floating Actuator 18 ροπή
€126.87 /μονάδα