Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9203-GGA-2 Αναλογικός ενεργοποιητής 27 ροπή | AD4HJN 41P559

JOHNSON CONTROLS M9203-GGA-2 Proportional Actuator 27 Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HJN Μοντέλο: M9203-GGA-2Σταυρός: 41P559
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
€357.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος140 F
Βάθος2-1 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚαλώδιο
Ύψος6.375 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας5.1 VA
Αξιολόγηση ισχύος6 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)150
Ροπή27 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΆνοιξη-Επιστροφή
Τάση24 AC / DC
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8501104040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Αναλογικός ενεργοποιητής, ροπή 35 N m, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€222.22
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Αναλογικός ενεργοποιητής 35 ροπή | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€227.90
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Proportional Actuator, Ροπή 70 ιντσών lb, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "από 25 έως 5070 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Αναλογικός ενεργοποιητής 70 ροπή | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "από 25 έως 5070 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Αναλογικός ενεργοποιητής 80 ροπή | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Αναλογικός ενεργοποιητής 80 ροπή | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproportional Actuator, ροπή 140 ιντσών Lb, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "από 70 έως 115140 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€475.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9203-GGA-2 Proportional Actuator 27 Ροπή
€357.81 /μονάδα