Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Αναλογικός ενεργοποιητής 35 ροπή | AD4HEX 41P471

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Proportional Actuator 35 Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HEX Μοντέλο: M9104-GGA-3SΣταυρός: 41P471
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
€227.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος140 F
Βάθος2-3 / 4 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2"
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας3.6 VA
Αξιολόγηση ισχύος3.6 VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)60
Ροπή35 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24 AC
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.531
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8501104020
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Αναλογικός ενεργοποιητής, ροπή 35 N m, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€222.22
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Proportional Actuator, Ροπή 70 ιντσών lb, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-122 F2-11 / 16 "από 25 έως 5070 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€326.10
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Αναλογικός ενεργοποιητής 70 ροπή | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "από 25 έως 5070 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Αναλογικός ενεργοποιητής 80 ροπή | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Αναλογικός ενεργοποιητής 80 ροπή | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproportional Actuator, ροπή 140 ιντσών Lb, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "από 70 έως 115140 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€475.66
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 Αναλογικός ενεργοποιητής 140 ροπή | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "από 70 έως 115140 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€462.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Proportional Actuator 35 Ροπή
€227.90 /μονάδα