Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Proportional Actuator, Ροπή 70 ιντσών lb, 7.1 VA | AD4HGA 41P497

JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Proportional Actuator, 70 ίντσες lb ροπής, 7.1 VA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HGA Μοντέλο: M9108-GGA-2Σταυρός: 41P497
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
€326.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος122 F
Βάθος2-11 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6"
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας7.1 VA
Αξιολόγηση ισχύος7.1 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsML7174A2001
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΑναλογικά
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Χρονισμός (δευτ.)από 25 έως 50
Ροπή70 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24 AC / DC
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικός ενεργοποιητής σχεδιασμένος για εξισορρόπηση θέσης, έλεγχο, στρογγυλοποίηση & απόσβεση ζώνης σε κουτιά VAV και συστήματα HVAC
    • Ενεργοποιητής αντεπιστροφής χωρίς ελατήριο ιδανικός για εφαρμογές βαλβίδας
    • Ο μικρός & συμπαγής σχεδιασμός επιτρέπει την εγκατάσταση σε τοποθεσίες με στενή εφαρμογή
    • Διαθέτει σύγχρονο κινητήρα χωρίς ψήκτρες 7.1 VA με σταθερό χρόνο λειτουργίας, ανεξάρτητα από το φορτίο
    • Εξοπλισμένο με έναν αυτοκεντρικό άξονα σφιγκτήρα για καλύτερη τοποθέτηση
    • Η απευθείας τοποθέτηση αφαιρεί την απαίτηση για πρόσθετους συνδέσμους ή ζεύκτες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S Αναλογικός ενεργοποιητής, ροπή 35 N m, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€222.22
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S Αναλογικός ενεργοποιητής 35 ροπή | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€227.90
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 Αναλογικός ενεργοποιητής 70 ροπή | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "από 25 έως 5070 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€400.02
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 Αναλογικός ενεργοποιητής 80 ροπή | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€242.88
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 Αναλογικός ενεργοποιητής 80 ροπή | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 SPDT125 F2-11 / 16 "6080 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€314.72
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 Jproportional Actuator, ροπή 140 ιντσών Lb, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-122 F2-11 / 16 "από 70 έως 115140 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€475.66
JOHNSON CONTROLS M9116-GGC-2 Αναλογικός ενεργοποιητής 140 ροπή | AD4HGZ 41P521 M9116-GGC-22 SPDT122 F2-11 / 16 "από 70 έως 115140 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC / DC4.25 "€462.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Proportional Actuator, 70 ίντσες lb ροπής, 7.1 VA
€326.10 /μονάδα