Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS M9124-AGC-2 Floating Actuator 210 Ροπή | AD4HHF 41P527

JOHNSON CONTROLS M9124-AGC-2 Πλωτός ενεργοποιητής 210 Ροπή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4HHF Μοντέλο: M9124-AGC-2Σταυρός: 41P527
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
€490.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος122 F
Βάθος2-11 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΤερματικά Spade
Ύψος6"
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας5.9 VA
Αξιολόγηση ισχύος5.9 VA
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsMN6120A1200
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΕπιπλέων
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου90
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)από 115 έως 175
Ροπή210 In.Lbs.
ΧαρακτηριστικάΕπιστροφή εκτός άνοιξης
Τάση24 AC / DC
Πλάτος4.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8501104060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΧαρακτηριστικάΤάσηΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEL 41P461 M9102-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€119.37
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€126.87
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Floating Actuator 18 Ροπή | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€157.72
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Floating Actuator 18 ροπή | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€149.32
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Floating Actuator 35 Ροπή | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€94.41
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Floating Actuator 35 Ροπή | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 In.Lbs.Επιστροφή εκτός άνοιξης24 AC5"€151.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9124-AGC-2 Πλωτός ενεργοποιητής 210 Ροπή
€490.76 /μονάδα