Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Πνευματικός μετατροπέας 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Πνευματικός μετατροπέας 10-20VDC 18-25 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9JQR Μοντέλο: EP-8000-1Cross Ref: 20RG01
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
€474.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός πνευματικός μορφοτροπέας
Συνδέσεις αέρα5/32 "ή 1/4" Barb
Κατανάλωση αέρα0.022 scfm
Βάθος2"
Ύψος3 11 / 32 "
Τύπος εισόδουΤάση
Τάση Εισόδου0-10 VCD
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.122 βαθμοί F
ΠαραγωγήΧαμηλή ένταση ήχου
Εύρος εξόδου1 έως 18 psi
Αντίστροφη δράση / άμεση δράσηΑμεση ενέργεια
Πλάτος1 25 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Safe Air PSI: 25
    • Έλεγχος πίεσης αέρα: 18 έως 25 psi
    • Θερμ. Συντελεστής: 0.05 psig / Degree F
    • Γραμμικότητα: Μέγιστο εύρος εξόδου 5% μεταξύ 3 και 15 psig

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΠαραγωγήΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 Ηλεκτρονικός πνευματικός μορφοτροπέας, υποδερμική βελόνα | AC6XFB 36P580 ΕΡ-8000-2453"5"0 έως 10 VDCΥψηλή ένταση3"€478.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Πνευματικός μετατροπέας 10-20VDC 18-25 psi
€474.35 /μονάδα