Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 Ηλεκτρονικός πνευματικός μορφοτροπέας, υποδερμική βελόνα | AC6XFB 36P580

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 Ηλεκτρονικός πνευματικός μορφοτροπέας, υποδερμική βελόνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6XFB Μοντέλο: EP-8000-2Σταυρός: 36P580

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€478.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός πνευματικός μορφοτροπέας
Συνδέσεις αέρα5/32 "ή 1/4" Barb
Κατανάλωση αέρα45
Βάθος3"
Ύψος5"
Τύπος εισόδουΤάση
Τάση Εισόδου0 έως 10 VDC
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.122 βαθμοί F
ΠαραγωγήΥψηλή ένταση
Εύρος εξόδου0.5 έως 19 psi
Αντίστροφη δράση / άμεση δράσηΑμεση ενέργεια
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8543704000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έχει σχεδιαστεί για να μετατρέπει ένα σήμα ρεύματος ή τάσης σε ένα σήμα πίεσης εξόδου πνευματικού
    • Το σημείο δοκιμής υποδερμικής βελόνας εξασφαλίζει εύκολη μέτρηση σήματος πίεσης εξόδου
    • Ράγα DIN ή βάση για γρήγορη εγκατάσταση
    • Μπορεί να αντέξει υψηλές πιέσεις ροής αέρα σε μεγάλα πνευματικά εξαρτήματα και μεγάλες διαδρομές σωληνώσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση αέραΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΠαραγωγήΠλάτοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Πνευματικός μετατροπέας 10-20VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01 ΕΡ-8000-10.022 scfm2"3 11 / 32 "0-10 VCDΧαμηλή ένταση ήχου1 25 / 32 "€474.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 Ηλεκτρονικός πνευματικός μορφοτροπέας, υποδερμική βελόνα
€478.50 /μονάδα