Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS EM-3860-01-WE00 Electrical Sub-Meter 2 Amps | AF9FBM 29YK43

JOHNSON CONTROLS EM-3860-01-WE00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 2 Amps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FBM Μοντέλο: EM-3860-01-WE00Σταυρός: 29YK43

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5,939.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό υπομέτρο
Ακρίβεια+ / -% 0.20
Ενισχυτές2
Βάθος3.2 "
DisplayLED
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 12
Ύψος7.6 "
Hz60
Τάση Εισόδου90 / 400VAC, 100 / 370VDC
ΜέτραΤάση, αμπέρ, διακόπτης ενέργειας V
Εύρος μετρητών20 έως 416V, 20 έως 721V
ΒάσηANSI
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Φάση3
Πλάτος7.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9028300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑκρίβειαΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΤιμή
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AB00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AC00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DB00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACΡάγα DIN€2,656.89
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAN 29YK19 EM-1460-00-DC004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACΡάγα DIN€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DD00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACΡάγα DIN€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-A000 Ηλεκτρικός υπομετρητής 2 πρίζες | AF9FAQ 29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / -% 0.2024.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI€4,465.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS EM-3860-01-WE00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 2 Amps
€5,939.23 /μονάδα