Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS EM-2760-01-A000 Ηλεκτρικός υπομετρητής 2 αμπέρ | AF9FAZ 29YK29

JOHNSON CONTROLS EM-2760-01-A000 Ηλεκτρική Υπομετρική Υποδοχή 2 Αμπέρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FAZ Μοντέλο: EM-2760-01-A000Σταυρός: 29YK29
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
€4,465.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό υπομέτρο
Ακρίβεια+ / -% 0.20
Ενισχυτές2
Βάθος4.25 "
DisplayLED
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 12
Ύψος4.85 "
Hz60
Τάση Εισόδου90 / 265 VAC
ΜέτραΤάση, Amps V-Switch
Εύρος μετρητών20 έως 416V, 20 έως 721V
ΒάσηANSI
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Φάση3
Πλάτος4.85 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9028300000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΑκρίβειαΕνισχυτέςΒάθοςΎψοςHzΤάση ΕισόδουΒάσηΤιμή
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AB00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AC00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DB00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACΡάγα DIN€2,656.89
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAN 29YK19 EM-1460-00-DC004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACΡάγα DIN€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DD00 Ηλεκτρικός υπομετρητής 10 Amps Socket | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / -% 0.50104.25 "4.85 "6090 / 265 VACΡάγα DIN€2,598.23
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-A000 Ηλεκτρικός υπομετρητής 2 πρίζες | AF9FAQ 29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / -% 0.2024.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI€4,465.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS EM-2760-01-A000 Ηλεκτρική Υπομετρική Υποδοχή 2 Αμπέρ
€4,465.22 /μονάδα