Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNSON CONTROLS A99BB-25C PTC Αισθητήρας πυριτίου, καλώδιο PVC, μήκος καλωδίου 0.25 m, -40 έως 210 μοίρες. Εύρος F | AC6XEJ 36P557

JOHNSON CONTROLS A99BB-25C PTC Αισθητήρας πυριτίου, καλώδιο PVC, μήκος καλωδίου 0.25 m, -40 έως 210 μοίρες. Εύρος F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6XEJ Μοντέλο: A99BB-25CΣταυρός: 36P557

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας θερμοκρασίας
ΧρώμαΓκρί
Διάμετρος1 / 4 "
Ύψος3"
Μήκος9.75 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 έως 212 F
ΧαρακτηριστικάΚαλώδιο PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ονομαστικός αισθητήρας Ohms @ 75F (1035)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΤύπος αισθητήραΧαρακτηριστικάΤιμή
JOHNSON CONTROLS A99BB-200C PTC Αισθητήρας πυριτίου, καλώδιο PVC, μήκος καλωδίου 2 m, -40 έως 210 μοίρες. Εύρος F | AA4QFL 12Y968 A99BB-200C1"-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φάΑισθητήρας πυριτίου PTC-€62.19
JOHNSON CONTROLS A99BA-200C PTC Αισθητήρας πυριτίου, προστατευμένο καλώδιο, μήκος καλωδίου 2 m, -40 έως 210 μοίρες. Εύρος F | AC6XEH 36P556 A99BA-200C78 "-40 έως 212 F-Καλώδιο PVC με θωράκιση€66.15
JOHNSON CONTROLS A99BB-300C PTC Αισθητήρας πυριτίου, καλώδιο PVC, μήκος καλωδίου 3m, -40 έως 210 μοίρες. Εύρος F | AC6XEK 36P558 A99BB-300C108 "-40 έως 212 F-Καλώδιο PVC€68.18
JOHNSON CONTROLS A99BB-600C PTC Αισθητήρας πυριτίου, καλώδιο PVC, μήκος καλωδίου 6m, -40 έως 210 μοίρες. Εύρος F | AC6XEL 36P559 A99BB-600C228 "-40 έως 212 F-Καλώδιο PVC€95.87
JOHNSON CONTROLS A99BC-25C PTC Αισθητήρας πυριτίου, Καλώδιο πυριτίου υψηλής θερμοκρασίας, μήκος καλωδίου 0.25 m, -40 έως 248 μοίρες. F | AC6XEM 36P560 A99BC-25C9.75 "-40 έως 248 F-Καλώδιο πυριτίου υψηλής θερμοκρασίας€66.39
JOHNSON CONTROLS A99BB-500C PTC Αισθητήρας πυριτίου, Καλώδιο σιλικόνης υψηλής θερμοκρασίας, μήκος καλωδίου 5 m, -40 έως 248 μοίρες. F | AF6ZBD 20RG57 A99BB-500C--40 βαθμοί έως 150 βαθμοίΘερμοκρασίαIndoor€81.28
JOHNSON CONTROLS A99BC-500C PTC Αισθητήρας πυριτίου, μήκους καλωδίου 5m, -40 έως 248 μοίρες. F | CJ3CBA 58YG83 A99BC-500C----€179.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS A99BB-25C PTC Αισθητήρας πυριτίου, καλώδιο PVC, μήκος καλωδίου 0.25 m, -40 έως 210 μοίρες. Εύρος F
€55.43 /μονάδα