GRAINGER B08450.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 Inch 1-1/2 Inch Length Galvanised, 700PK | AG3BLG 32TK67

GRAINGER B08450.031.0150 Εξαγωνική βίδα 5/16 ιντσών 1-1/2 ίντσας μήκος γαλβανισμένη, 700 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3BLG Μοντέλο: B08450.031.0150Cross Ref: 32TK67

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€168.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδες Hex Head Lag
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Βίδα μεγέθους5 / 16 "
Μέγεθος5 / 16 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.3473
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318110000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B08450.031.0150 Εξαγωνική βίδα 5/16 ιντσών 1-1/2 ίντσας μήκος γαλβανισμένη, 700 PK
€168.28 /πακέτο