Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θερμοστάτης JOHNSON CONTROLS A70HA-1C Line Volt, 15 έως 55 μοίρες. F Θερμοκρασία | AC7WKJ 38Y110

JOHNSON CONTROLS Θερμοστάτης A70HA-1C Line Volt, 15 έως 55 μοίρες. F Θερμοκρασία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7WKJ Μοντέλο: A70HA-1CΣταυρός: 38Y110

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€470.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
Τριχοειδές μήκος240 "
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V8A Main, 3A Aux
Περιοχή ελέγχου15 μοίρες έως 55 μοίρες. φά
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V16A Main, 6A Aux
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V8A Main, 3A Aux
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 120V96A Main, 36A Aux
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 240V48A Main, 18A Aux
Βάθος2 3 / 32 "
Διαφορικός5 μοίρες φά
Τύπος περιβλήματοςΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλήρες φορτίο16A Main, 6A Aux
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V16A Main, 6A Aux
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC8A Main, 3A Aux
Ύψος3.25 "
Επαγωγικά Amps @ 120V16A Main, 6A Aux
Επαγωγικά Amps @ 240V8A Main, 3A Aux
Τάση Εισόδου120-600V AC
Μήκος4"
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V96A Main, 36A Aux
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V48A Main, 18A Aux
Τοποθέτηση ΤύποςΕπίπεδη επιφάνεια
Αριθμός εισόδων ρελέ2
Αριθμός εξόδων ρελέ2
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών2
Συνολικό μήκος4"
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Ανθεκτικό Amps @ 208VAC9.2A Main, 3.4A Aux
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 8 "
Τύπος αισθητήραΤριχοειδής
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Εναλλαγή βαθμολογίας @ 120VDC16 Κύρια, 6 Aux
Τύπος διακόπτηDPST
Θερμ. Ευαισθησία-/+ 2 μοίρες. φά
Εύρος τάσης120 έως 600 VAC
Τάση τάσης120-600V AC
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1205
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο μηχανικός θερμοστάτης Johnson Controls A70HA-1C line volt χρησιμοποιείται σε συστήματα HVAC για ρύθμιση θερμοκρασίας. Χρησιμοποιείται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους όπου απαιτείται άμεσος έλεγχος του εξοπλισμού θέρμανσης ή ψύξης. Ο μηχανικός σχεδιασμός αυτού του θερμοστάτη προσφέρει αξιόπιστη λειτουργία χωρίς εξωτερική ισχύ για τη διατήρηση της άνεσης και τον έλεγχο των διαδικασιών σε γραφεία, αποθήκες και εγκαταστάσεις παραγωγής.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο θερμοστάτης Johnson Controls A70HA-1C διαθέτει χαλύβδινο περίβλημα για βελτιωμένη αντοχή και προστασία.
  • Αυτός ο θερμοστάτης προσφέρει φινίρισμα ψημένου σμάλτου για να αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Διαθέτει μπλοκ επαφής τεσσάρων συρμάτων, δύο κυκλωμάτων που του επιτρέπει να ρυθμίζει τη θερμοκρασία και να εκτελεί μια δευτερεύουσα λειτουργία.
  • Αυτός ο θερμοστάτης διαθέτει ένα μπλοκ επαφής που περιέχει δύο απομονωμένα σετ επαφών για να κλείνει τη βοηθητική επαφή όταν ανοίγει η κύρια επαφή.
  • Είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα χάλκινου υδραυλικού τριχοειδούς λαμπτήρα που μπορεί να εγκατασταθεί από απόσταση για ακριβή μέτρηση και ρύθμιση θερμοκρασίας.
  • Αυτή η μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας συνοδεύεται από τριχοειδές σωλήνα και αισθητήρα που παρακολουθεί και ρυθμίζει τη θερμοκρασία του αέρα, του υγρού ή του αερίου περιβάλλοντος σε απόσταση μακριά από τον έλεγχο.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της ασφάλειας Bussmann SC-15;

A.

  • Χρησιμοποιείτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) κατά το χειρισμό ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
  • Λάβετε υπόψη τον σωστό τύπο ασφάλειας, την τάση και το ρεύμα που απαιτούνται για την εφαρμογή.
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για εγκατάσταση και αντικατάσταση.
  • Αποφύγετε την υπέρβαση των τιμών τάσης ή ρεύματος της ασφάλειας για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση και τους κινδύνους.
  • Επιθεωρείτε και δοκιμάζετε τακτικά την ασφάλεια για να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΤύπος αισθητήραΕύρος τάσηςΠλάτοςΔιαφορικόςΤύπος περιβλήματοςΤιμή
JOHNSON CONTROLS A70HA-14C Line Volt Low Temperature Detection Θερμοστάτης | AC2HMK 2KGR3 A70HA-14C240 "15 βαθμοί έως 55 βαθμοί F2.5 "Λάμπα γεμάτο με αέριο24 έως 240 VAC6.25 "2 βαθμοί FNEMA 1€350.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNSON CONTROLS Θερμοστάτης A70HA-1C Line Volt, 15 έως 55 μοίρες. F Θερμοκρασία
€470.74 /μονάδα