Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHNS MANVILLE 556410 Insulated Fitting Cover Cap 1-1/2 Inch Max | AF2FXQ 6TEF9

JOHNS MANVILLE 556410 Μονωμένο καπάκι στερέωσης 1-1/2 ίντσας Μέγ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2FXQ Μοντέλο: 556410Cross Ref: 6TEF9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο κάλυμμα τοποθέτησης
Περίπου Τιμή "R"3.5
Περίπου Παράγοντας «R»3.5
ΧρώμαΆσπρο
Ταιριάζει στο Max OD1-1 / 2 "
Τύπος τοποθέτησηςΤέλος κάλυμμα
Μονωτικό υλικόFiberglass
Υλικό μπουφάνPVC
Θερμ. Εύρος-32 βαθμούς έως 150 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7019391010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΤιμή
JOHNS MANVILLE 556385 Μονωμένο κάλυμμα Εφαρμογής Μπλουζάκι 1-1/2 ίντσας Max | AF2FVZ 6TEC1 556385Tee€4.97
JOHNS MANVILLE 29865 Μονωτικό κάλυμμα τοποθέτησης Tee 2 ίντσες Max | AF2FWA 6TEC2 29865Tee€5.51
JOHNS MANVILLE 29870 Μονωμένο κάλυμμα τοποθέτησης Tee 2-1 / 4in Max | AF2FWB 6TEC3 29870Tee€6.51
JOHNS MANVILLE 29875 Μονωτικό κάλυμμα τοποθέτησης Tee 2-1 / 2 ίντσες Max | AF2FWC 6TEC4 29875Tee€7.11
JOHNS MANVILLE 31280 Μονωτικό κάλυμμα τοποθέτησης Tee 2-3 / 4in Max | AF2FWD 6TEC5 31280Tee€6.30
JOHNS MANVILLE 29885 Μονωτικό κάλυμμα τοποθέτησης Tee 3 Inch Max | AF2FWE 6TEC6 29885Tee€8.11
JOHNS MANVILLE 31290 Insulated Fitting Cover Tee 3-1/4in Max | AF2FWF 6TEC7 31290Tee€9.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHNS MANVILLE 556410 Μονωμένο καπάκι στερέωσης 1-1/2 ίντσας Μέγ
€0.89 /μονάδα