Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PP480823W-PK10 Σταθερό 90 Degree Elbow Polypropylene - Πακέτο 10 | AB4BQV 1WTU7

JOHN GUEST PP480823W-PK10 Σταθερό πολυπροπυλένιο 90 μοιρών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4BQV Μοντέλο: PP480823W-PK10Cross Ref: 1WTU7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0472
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜίσχος ODΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PP480821W-PK10 Σταθερό 90 Degree Elbow Polypropylene - Πακέτο 10 | AB4BQT 1WTU5 PP480821W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπροΣωλήνας x MNPT1 / 8 "-9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F1 / 4 "10€59.50
JOHN GUEST PP480822W-PK10 Σταθερό 90 Degree Elbow Polypropylene - Πακέτο 10 | AB4BQU 1WTU6 PP480822W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπροΣωλήνας x MNPT1 / 4 "-9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F1 / 4 "10€69.04
JOHN GUEST PP481222W -PK10 Σταθερό πολυπροπυλένιο αγκώνα 90 βαθμών - Πακέτο 10 | AB4BQW 1WTU8 PP481222W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπροΣωλήνας x MNPT1 / 4 "-9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F3 / 8 "10€91.02
JOHN GUEST PP481223W-PK10 Σταθερό 90 βαθμού αγκώνα πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10 | AB4BQX 1WTU9 PP481223W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπροΣωλήνας x MNPT3 / 8 "-9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F3 / 8 "10€94.03
JOHN GUEST PI290808S-PK10 Elbow 1/4 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος Acetal Grey - Πακέτο 10 | AC2EKD 2JFY2 PI290808S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣτέλεχος x Barb-1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€44.22
JOHN GUEST PI290810S -PK10 Σωλήνας αγκώνα 1/4 ίντσας εξωτερική διάμετρος ακετάλ γκρι - συσκευασία των 10 | AC2EKE 2JFY3 PI290810S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣτέλεχος x Barb-1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 16 "10€55.09
JOHN GUEST PI291008S-PK10 Elbow 5/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος Acetal Grey - Πακέτο 10 | AC2EKF 2JFY4 PI291008S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣτέλεχος x Barb-5 / 16 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€44.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PP480823W-PK10 Σταθερό πολυπροπυλένιο 90 μοιρών - Πακέτο 10
€91.64 /πακέτο