Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PP090821W-PK10 Περιστρεφόμενος γωνιακός σωλήνας εξωτερική διάμετρος 1/4 ίντσας πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10 | AB4BPN 1WTP5

JOHN GUEST PP090821W-PK10 Περιστρεφόμενος γωνιακός σωλήνας εξωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BPN Μοντέλο: PP090821W-PK10Cross Ref: 1WTP5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PM090421S -PK10 Swivel Elbow 5/32 Inch Tube Outer Diameter Grey - Pack Of 10 | AB4BJD 1WRX7 PM090421S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 32 "10€82.81
JOHN GUEST PM090422S-PK10 Περιστρεφόμενο αγκώνα 5/32 ίντσας σωλήνας Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BJE 1WRX8 PM090422S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 32 "10€89.64
JOHN GUEST PI090621S-PK10 Περιστρεφόμενο αγκώνα 3/16 ίντσας σωλήνας Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BJF 1WRX9 PI090621S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 16 "10€90.44
JOHN GUEST PI090821S-PK10 Περιστρεφόμενο αγκώνα 1/4 ίντσας σωλήνας Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BJG 1WRY1 PI090821S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€108.16
JOHN GUEST PI090822S-PK10 Περιστρεφόμενο αγκώνα 1/4 ίντσας σωλήνας Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BJH 1WRY2 PI090822S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€95.67
JOHN GUEST PM090822S-PK10 Περιστρεφόμενο αγκώνα 5/16 ίντσας σωλήνας Εξωτερική διάμετρος γκρι - Πακέτο 10 | AB4BJJ 1WRY3 PM090822S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 16 "10€112.02
JOHN GUEST PI091221S -PK10 Swivel Elbow 3/8 Inch Tube Εξωτερική Διάμετρος Γκρι - Πακέτο 10 | AB4BJK 1WRY4 PI091221S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€138.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PP090821W-PK10 Περιστρεφόμενος γωνιακός σωλήνας εξωτερική διάμετρος 1/4 ιντσών πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10
€101.89 /πακέτο