Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PM110422S-PK10 Περιστρεφόμενο στρογγυλό μπλουζάκι 5/32 ίντσας Εξωτερική διάμετρος - Συσκευασία 10 | AB4BKJ 1WTA8

JOHN GUEST PM110422S-PK10 Swivel Run Tee 5/32 ιντσών Εξωτερική διάμετρος σωλήνα - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4BKJ Μοντέλο: PM110422S-PK10Cross Ref: 1WTA8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο τρέξιμο Tee
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΑκεταλικό συμπολυμερές
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT x Σωλήνας
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό
Tube Size5 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PI110621S-PK10 Περιστρεφόμενο στρογγυλό μπλουζάκι 3/16 ίντσα σωλήνα Εξωτερική διάμετρος - Πακέτο 10 | AB4BKK 1WTA9 PI110621S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 16 "10€116.18
JOHN GUEST PI110821S-PK10 Περιστρεφόμενο στρογγυλό μπλουζάκι 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος - Πακέτο 10 AB4BKL 1WTB1 PI110821S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT x Σωλήνας150 psi1 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€125.97
JOHN GUEST PI110822S-PK10 Περιστρεφόμενο στρογγυλό μπλουζάκι 1/4 ίντσας Εξωτερική διάμετρος - Συσκευασία 10 | AB4BKM 1WTB2 PI110822S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€127.29
JOHN GUEST PM110822S-PK10 Swivel Run Tee 5/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος - Πακέτο 10 | AB4BKN 1WTB3 PM110822S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 16 "10€130.45
JOHN GUEST PI111222S-PK10 Περιστρεφόμενο στρόφιγγα 3/8 ίντσας σωλήνας Εξωτερική διάμετρος - Συσκευασία 10 | AB4BKP 1WTB4 PI111222S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT x Σωλήνας150 psi1 / 4 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€153.18
JOHN GUEST PI111223S-PK10 Περιστρεφόμενο στρόφιγγα 3/8 ίντσας σωλήνας Εξωτερική διάμετρος - Συσκευασία 10 | AB4BKQ 1WTB5 PI111223S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας x MNPT x Σωλήνας150 psi3 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€161.99
JOHN GUEST PP110821W-PK10 Swivel Run Tee Tube Εξωτερική Διάμετρος 1/4 ίντσας - Πακέτο 10 | AB4BPX 1WTR4 PP110821W-PK10ΠολυπροπυλένιοΆσπροΣωλήνας x MNPT150 psi1 / 8 "9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F1 / 4 "10€122.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PM110422S-PK10 Swivel Run Tee 5/32 ιντσών Εξωτερική διάμετρος σωλήνα - Πακέτο 10
€113.95 /πακέτο