Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JOHN GUEST PEI063628 Μειωτής 1 x 3/4 Inch Tube Pex White | AA7WYJ 16T741

JOHN GUEST PEI063628 Reducer 1 x 3/4 ιντσών Tube Pex White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7WYJ Μοντέλο: PEI063628Σταυρός: 16T741

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPEX
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση160 psi
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Tube Size1 "x 3/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΜίσχος ODΘερμ. ΕύροςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
JOHN GUEST PEI062820 Reducer 3/4 x 1/2 Inch Tube Pex Λευκό | AA7WYH 16T740 PEI062820PEXΆσπροΣωλήνας160 psi-200 βαθμοί F3 / 4 "x 1 / 2"1€12.18
JOHN GUEST PI060605S-PK10 Reducer 3/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος ακετάλης - Συσκευασία 10 | AB4BHQ 1WRW4 PI060605S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας150 psi3 / 16 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 32 "10€49.93
JOHN GUEST PI061006S-PK10 Reducer 5/16 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος ακετάλης - Συσκευασία 10 | AB4BHR 1WRW5 PI061006S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας150 psi5 / 16 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 16 "10€55.90
JOHN GUEST PI061206S-PK10 Reducer 3/8 Inch Stem Εξωτερική διάμετρος ακετάλης - Συσκευασία 10 | AB4BHT 1WRW6 PI061206S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας150 psi3 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€71.86
JOHN GUEST PI061208S-PK10 Reducer 3/8 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος ακετάλης - Συσκευασία 10 | AB4BHU 1WRW7 PI061208S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας150 psi3 / 8 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό1 / 4 "10€73.67
JOHN GUEST PI061610S-PK10 Μειωτήρας 1/2 ίντσας Σωλήνας Εξωτερική διάμετρος ακετάλης - Συσκευασία 10 | AB4BHV 1WRW8 PI061610S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας150 psi1 / 2 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό5 / 16 "10€75.48
JOHN GUEST PI061612S-PK10 Reducer 1/2 Inch Tube Εξωτερική διάμετρος Acetal Grey - Πακέτο 10 | AB4BHW 1WRW9 PI061612S-PK10Ακεταλικό συμπολυμερέςΓκρίΣωλήνας150 psi1 / 2 "-14 βαθμοί έως 167 βαθμοί F για αέρα και 33 βαθμοί έως 140 βαθμοί F για νερό3 / 8 "10€122.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOHN GUEST PEI063628 Reducer 1 x 3/4 ιντσών Tube Pex White
€15.05 /μονάδα