JOBOX 7960242 Underbed Box, 60 x 24 x 24 Inch Size, Black, Steel | CM9GKX

JOBOX 7960242 Κουτί κάτω κρεβατιού, 60 x 24 x 24 ίντσες μέγεθος, μαύρο, ατσάλι

Είδος: CM9GKX Μοντέλο: 7960242
€1,478.80 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδο φορτηγού αμαξώματος
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Χειρολαβή στυλΠεριστρεφόμενη λαβή T
Ύψος24 "
Μήκος60 "
ΥλικόΑτσάλι
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
Πλάτος24 "

Λεπτομέρειες:

Crescent JOBOX 7960242 rain gutter style underbed box provides weather-tight security and superior protection to tools and accessories.

Χαρακτηριστικά:

  • Έρχεται με καλώδια αεροσκάφους με επικάλυψη ταχείας απελευθέρωσης που επιτρέπουν στην πόρτα να πέφτει για εύκολη πρόσβαση στο εσωτερικό περιεχόμενο.
  • This unit comes integrated with 3 x 7/8 inches industrial steel hinges with 1/2 inch diameter stainless steel pins to provide superior strength and security.
  • It features one-piece lock housing that protects the locking components and has locking rods to prevent jamming and damage.
  • This unit features bulb-shaped automotive weather stripping and a rain gutter for superior weather-tight protection.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κουτί σε εξωτερικά περιβάλλοντα;

A. Yes, JOBOX 7960242 underbed box features steel construction that offers rigidity and comes coated with black powder finish for superior corrosion resistance.

Ε. Ποιο είναι το πλεονέκτημα των κλειδαριών με κουμπιά σε αυτή τη μονάδα;

A. These mechanical locks offer the convenience of key-less access control and provide theft protection.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός μιας λαβής Τ από ανοξείδωτο χάλυβα σε αυτή τη μονάδα;

A. JOBOX stainless steel rotating T-handle draws the door tight against the seal and protects the box.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΥλικόΧρώμαΤιμή
JOBOX 790980 Κουτί κάτω από το κρεβάτι, 24 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | CM9GJV 79098024 "18 "18 "ΑτσάλιΆσπρο€503.06
RFQ
JOBOX 790982 Κουτί κάτω από το κρεβάτι, 24 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ατσάλι | CM9GJW 79098224 "18 "18 "ΑτσάλιΜαύρη€503.06
RFQ
JOBOX 791980 Κουτί κάτω από το κρεβάτι, 30 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | CM9GJX 79198030 "18 "18 "ΑτσάλιΆσπρο€540.16
RFQ
JOBOX 791982 Κουτί κάτω από το κρεβάτι, 30 x 18 x 18 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ατσάλι | CM9GJY 79198230 "18 "18 "ΑτσάλιΜαύρη€540.16
RFQ
JOBOX 7924160 Κουτί κάτω από το κρεβάτι, 24 x 16 x 14 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "ΑτσάλιΆσπρο€795.31
RFQ
JOBOX 7924162 Κουτί κάτω από το κρεβάτι, 24 x 16 x 14 ίντσες Μέγεθος, Μαύρο, Ατσάλι | CM9GKA 792416224 "16 "14 "ΑτσάλιΜαύρη€795.31
RFQ
JOBOX 7924240 Κουτί κάτω από το κρεβάτι, 24 x 24 x 24 ίντσες Μέγεθος, Λευκό, Ατσάλι | CM9GKB 792424024 "24 "24 "ΑτσάλιΆσπρο€744.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 7960242 Κουτί κάτω κρεβατιού, 60 x 24 x 24 ίντσες μέγεθος, μαύρο, ατσάλι
€1,478.80 /μονάδα