JOBOX 675990 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 2 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 38.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF4FBC 8UMP7

JOBOX 675990 Τροχαίος πάγκος εργασίας, 2 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 38.5 ίντσες Μέγεθος, καφέ, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FBC Μοντέλο: 675990Cross Ref: 8UMP7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,398.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πάγκος εργασίας ιστότοπου
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκουΔιορθώθηκε, με δυνατότητα κλειδώματος
ΧρώμαΦωτεινό
Χωρητικότητα συρταριού75 λίβρες
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12 ga. Πάνω, Κάτω και Σώμα, 16 ga. Πόρτες
Τύπος λαβήςΒαριά ώθηση
Ύψος38.5 "
Μήκος43.375 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλειστό λουκέτο και χειροκίνητη απελευθέρωση μανδάλου
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών2
Αριθμός Ράφων2
συσκευασίαΚυματοειδές και παλέτα
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης21.7 cu. ft.
Πλάτος26.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο φορητός πάγκος εργασίας JOBOX 675990 είναι ιδανικός για την αποθήκευση εργαλείων, εξοπλισμού και προστατευτικού ρουχισμού σε εφαρμογές συντήρησης και κατασκευής αυτοκινήτων και ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το επάνω μέρος αυτού του κουτιού αποθήκευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εργασίες σε τεμάχια εργασίας για εργασίες επισκευής και κατασκευής.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει συνδυασμό 2 σταθερών τροχών και 2 περιστρεφόμενων τροχών για φορητότητα στο χώρο εργασίας και έχει ενσωματωμένα συρτάρια αποθήκευσης για την χωριστή αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ.
  • Οι πόρτες του διαθέτουν κατακόρυφο αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση δοχείων λιπαντικών & χρωμάτων, φιαλών και φακών.
  • Διαθέτει ρουλεμάν ολίσθησης στα συρτάρια για ομαλή λειτουργία και έχει συγκολλημένους και πονταρισμένους μεντεσέδες για ασφάλεια έναντι διαρρήξεων.
  • Διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενους εσωτερικούς χώρους για ευελιξία αποθήκευσης.
  • Τα συρτάρια του έχουν χαλύβδινη κατασκευή 18 gauge για αποφυγή κάμψης / παραμόρφωσης κάτω από βαριά φορτία.
  • Διαθέτει συγκολλημένες γωνίες για αποτελεσματική μεταφορά του φορτίου από το πάνω και το μέσο του πάγκου εργασίας στη βάση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ρυθμιζόμενα ράφια JOBOX: Αυτά τα ρυθμιζόμενα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτόν τον πάγκο εργασίας για την αποθήκευση μικρών εξαρτημάτων και αξεσουάρ.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι αυτός ο πάγκος εργασίας JOBOX 675990 ελιγμών γύρω από σφιχτές γωνίες;

A. Αυτός ο πάγκος εργασίας διαθέτει 2 περιστρεφόμενους τροχούς για να επιτρέπει την ευελιξία γύρω από σφιχτές γωνίες.

Ε. Είναι αυτός ο πάγκος εργασίας JOBOX 675990 αδιάβροχος;

A. Αυτός ο πάγκος εργασίας είναι επικαλυμμένος με πούδρα για μέγιστη προστασία από σκληρές βιομηχανικές συνθήκες και υγρά περιβάλλοντα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΣύστημα κλειδώματοςΤιμή
JOBOX 676990 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 4 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 38.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBM 6YG42 67699043.375 "26.88 "38.5 "ΚαστανόΑτσάλιΚλειστό λουκέτο και χειροκίνητη απελευθέρωση μανδάλου€2,912.42
JOBOX 678990 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 6 συρτάρι, 49.375 x 26.875 x 40.625 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "ΚαστανόΑτσάλιΚλειστό λουκέτο και χειροκίνητη απελευθέρωση μανδάλου€4,022.80
JOBOX 677990 Rolling Work Bench, 6 Inch Caster, 49.375 x 26.875 x 40.62 Inch Size, Brown, Steel | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "ΦωτεινόΑτσάλιΛουκέτο περίβλημα€2,618.33
JOBOX 675996 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 2 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 40.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "ΚαστανόΑτσάλι-€2,758.66
RFQ
JOBOX 676996 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 4 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 40.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "ΚαστανόΑτσάλι-€3,152.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 675990 Τροχαίος πάγκος εργασίας, 2 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 38.5 ίντσες Μέγεθος, καφέ, ατσάλι
€2,398.78 /μονάδα