JOBOX 676990 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 4 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 38.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBM 6YG42

JOBOX 676990 Τροχαίος πάγκος εργασίας, 4 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 38.5 ίντσες Μέγεθος, καφέ, ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WBM Μοντέλο: 676990Σταυρός: 6YG42

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,912.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πάγκος εργασίας ιστότοπου
Μέγεθος τροχίσκου4"
Τύπος τροχίσκουΣταθερό, περιστρεφόμενο
ΧρώμαΚαστανό
Χωρητικότητα συρταριού75 λίβρες
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge14 ga. Πάνω, Κάτω και Σώμα, 16 ga. Πόρτες
Τύπος λαβήςΒαριά ώθηση
Ύψος38.5 "
Μήκος43.375 "
Σύστημα κλειδώματοςΚλειστό λουκέτο και χειροκίνητη απελευθέρωση μανδάλου
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός Ράφων1
συσκευασίαΚυματοειδές και παλέτα
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης21.7 cu. ft.
Πλάτος26.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 130.5
Ύψος πλοίου (cm)92.71
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο φορητός πάγκος εργασίας Jobox 676990 παρέχει μια σταθερή επιφάνεια εργασίας με αυξημένο χώρο αποθήκευσης για την οργάνωση των εξαρτημάτων, των εργαλείων και των τεμαχίων εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή 18 διαμετρημάτων με πονταρισμένους και συγκολλημένους μεντεσέδες για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Αυτός ο πάγκος εργασίας έχει πλήρως ρυθμιζόμενους εσωτερικούς χώρους για βέλτιστη ευελιξία αποθήκευσης.
  • Είναι εξοπλισμένο με συγκολλημένα γωνιακά ακροφύσια που βοηθούν την αντοχή των αρμών.
  • Αυτός ο πάγκος εργασίας διαθέτει 2 σταθερούς και 2 περιστρεφόμενους τροχούς κλειδώματος για ομαλή και ελεγχόμενη κινητικότητα.
  • Τα συρτάρια μπορούν να κρατήσουν φορτία έως και 75 λίβρες.
  • Διαθέτει ρουλεμάν ολίσθησης για ομαλή ολίσθηση των συρταριών.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Είναι ο φορητός πάγκος εργασίας Jobox 676990 ανθεκτικός στη διάβρωση;

Α. Ναι, διαθέτει φινίρισμα με βαφή πούδρας για αντίσταση στη διάβρωση.

Ε. Από τι αποτελείται αυτός ο πάγκος εργασίας Jobox;

Α. Ο πάγκος εργασίας περιλαμβάνει ένα ράφι, τέσσερα συρτάρια D 5-1/2 ιντσών, μία λαβή ώθησης βαρέως τύπου και δύο κάδους αποθήκευσης και στα δύο πλαϊνά τοιχώματα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΧρώμαΥλικόΣύστημα κλειδώματοςΤιμή
JOBOX 678990 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 6 συρτάρι, 49.375 x 26.875 x 40.625 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBN 6YG43 67899049.38 "26.88 "40.63 "ΚαστανόΑτσάλιΚλειστό λουκέτο και χειροκίνητη απελευθέρωση μανδάλου€4,022.80
JOBOX 677990 Rolling Work Bench, 6 Inch Caster, 49.375 x 26.875 x 40.62 Inch Size, Brown, Steel | AF4DNZ 8RT51 67799049.38 "26.88 "40.63 "ΦωτεινόΑτσάλιΛουκέτο περίβλημα€2,618.33
JOBOX 675990 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 2 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 38.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF4FBC 8UMP7 67599043.375 "26.88 "38.5 "ΦωτεινόΑτσάλιΚλειστό λουκέτο και χειροκίνητη απελευθέρωση μανδάλου€2,398.78
JOBOX 675996 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 2 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 40.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GFP 67599643.375 "26.88 "40.5 "ΚαστανόΑτσάλι-€2,758.66
RFQ
JOBOX 676996 Κυλιόμενος πάγκος εργασίας, 4 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 40.5 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | CM9GFQ 67699643.375 "26.88 "40.5 "ΚαστανόΑτσάλι-€3,152.42
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 676990 Τροχαίος πάγκος εργασίας, 4 συρτάρι, 43.375 x 26.875 x 38.5 ίντσες Μέγεθος, καφέ, ατσάλι
€2,912.42 /μονάδα