JOBOX 1408980 Συρτάρι αποθήκευσης, Long Stacked, 3 συρτάρι, 50 x 12 x 18 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AA9UKP 1FEJ1

JOBOX 1408980 Αποθήκευση συρταριού, Long Stacked, 3 συρτάρι, 50 x 12 x 18 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UKP Μοντέλο: 1408980Cross Ref: 1FEJ1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,030.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρτάρι
Επισυνάπτεται σεΕπιδαπέδιο φορτηγό ή φορτηγό
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος18 "
Μήκος50 "
Φόρτωση (λίβρες)75 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΜάνταλο
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός διαχωριστικών5 ανά συρτάρι
Αριθμός συρταριών3
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)49.53
Μήκος πλοίου (cm)133.35
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8708998180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η στοιβαγμένη μονάδα JOBOX 1408980 με 3 συρτάρια είναι σχεδιασμένη για φορτηγά, μίνι βαν, SUV, καμπίνες σέρβις ή υπόγεια τροχόσπιτων, τα οποία έχουν περιορισμένο χώρο. Αυτό το μοντέλο διαθέτει κινητά διαχωριστικά για να προσαρμόσετε τους κάδους για την οργάνωση εργαλείων, ανταλλακτικών και προμηθειών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το συρτάρι βαρέως τύπου γλιστράει με μηχανισμό απελευθέρωσης καρφίτσας για να υποστηρίζει φορτία έως και 75 λίβρες ανά συρτάρι.
  • Μηχανισμός μανδάλωσης που κλειδώνει και ασφαλίζει αυτόματα τα συρτάρια όταν είναι κλειστά.
  • Κατασκευασμένο από αλουμίνιο βαρέως διαμετρήματος που είναι αρκετά ελαφρύ για εύκολη μετακίνηση και αρκετά ανθεκτικό ώστε να αντέχει βαριά φορτία που αποθηκεύονται στο επάνω ή στο εσωτερικό των συρταριών.
  • Φινίρισμα πλάκας πέλματος για αύξηση της πρόσφυσης, αποτρέποντας την κύλιση των μονάδων κατά τη μεταφορά.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός των καρφιτσών σε αυτό το στοιβαγμένο μοντέλο JOBOX 3 συρταριών;

A. Οι πείροι εμποδίζουν τα συρτάρια να ξεκολλήσουν από τις γλιστρήσεις.

Ε. Αυτά τα συρτάρια συνοδεύονται από κλειδαριά και κλειδί;

Α. Όχι, αυτό το κιβώτιο βαν/φορτηγών δεν συνοδεύεται από κλειδαριά και κλειδί. Διαθέτει μάνδαλο ελέγχου αντίχειρα που ανοίγει εύκολα και ασφαλίζει σφιχτά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣύστημα κλειδώματοςΦόρτωση (λίβρες)ΧρώμαΤιμή
JOBOX 1407980 Συρτάρι αποθήκευσης, Long Stacked, 2 συρτάρι, 50 x 12 x 12 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AA9UKN 1FEH9 140798050 "12 "12 "Μάνταλο75 λίβρεςΑσημένιο€1,510.02
JOBOX 1409980 Συρτάρι αποθήκευσης, Long Stacked, 4 συρτάρι, 50 x 12 x 24 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Μάνταλο75 λίβρεςΑσημένιο€2,586.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1408980 Αποθήκευση συρταριού, Long Stacked, 3 συρτάρι, 50 x 12 x 18 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο
€2,030.54 /μονάδα