JOBOX 1407980 Συρτάρι αποθήκευσης, Long Stacked, 2 συρτάρι, 50 x 12 x 12 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AA9UKN 1FEH9

JOBOX 1407980 Αποθήκευση συρταριού, Long Stacked, 2 συρτάρι, 50 x 12 x 12 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9UKN Μοντέλο: 1407980Cross Ref: 1FEH9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,402.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρτάρι
Επισυνάπτεται σεΕπιδαπέδιο φορτηγό ή φορτηγό
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος12 "
Μήκος50 "
Φόρτωση (λίβρες)75 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΜάνταλο
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός διαχωριστικών5 ανά συρτάρι
Αριθμός συρταριών2
συσκευασίαεγκλωβιστούμε
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.85
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)133.35
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8708998180
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Αυτή η μονάδα αποθήκευσης φορτηγών JOBOX 1407980 έχει σχεδιαστεί για να οργανώνει και να ασφαλίζει εργαλεία, ανταλλακτικά και προμήθειες. Τα συρτάρια του πτυσσόμενου δίσκου μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στην πίσω πόρτα ενός φορτηγού ή στην πλαϊνή πόρτα ενός φορτηγού για χωριστή αποθήκευση αντικειμένων.

Χαρακτηριστικά:

  • Κατασκευή αλουμινίου για μικρό βάρος και αντοχή σε μεγάλα φορτία στο επάνω και στο εσωτερικό συρτάρι.
  • Επιφάνεια αλουμινίου πάχους 0.125 ιντσών που μπορεί να υποστηρίξει φορτία έως και 200 ​​λίβρες ανά τετραγωνικά πόδια.
  • Διαμαντένιο φινίρισμα πλάκας για αύξηση της πρόσφυσης, αποτρέποντας την κύλιση των μονάδων κατά τη μεταφορά.
  • Διαθέτει συρταριέρες βαρέως τύπου με μηχανισμό απελευθέρωσης καρφίτσας για εύκολη αφαίρεση του συρταριού. παρέχουν μέγιστη χωρητικότητα 75 lb ανά συρτάρι.
  • Ενσωματωμένο με πλαστικά εσωτερικά διαχωριστικά για την προσαρμογή του χώρου αποθήκευσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πού χρησιμοποιείται η μονάδα αποθήκευσης συρταριών αλουμινίου JOBOX;

A. Αυτή η μονάδα αποθήκευσης συρταριών αλουμινίου είναι ιδανική για σέρβις φορτηγά, μίνι βαν, SUV & υπόγεια μηχανοκίνητων οχημάτων.

Ε. Είναι αυτό το μοντέλο αδιάβροχο;

A. Όχι, αυτή η μονάδα συρταριών αλουμινίου JOBOX δεν είναι αδιάβροχη. Αν και, έχει ενισχυμένη κατασκευή από αλουμίνιο που εμποδίζει το νερό να εισχωρήσει και να καταστρέψει το περιεχόμενο.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣύστημα κλειδώματοςΦόρτωση (λίβρες)ΧρώμαΤιμή
JOBOX 1408980 Συρτάρι αποθήκευσης, Long Stacked, 3 συρτάρι, 50 x 12 x 18 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AA9UKP 1FEJ1 140898050 "12 "18 "Μάνταλο75 λίβρεςΑσημένιο€1,805.40
JOBOX 1409980 Συρτάρι αποθήκευσης, Long Stacked, 4 συρτάρι, 50 x 12 x 24 Inch Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο | AA9UKQ 1FEJ2 140998050 "12 "24 "Μάνταλο75 λίβρεςΑσημένιο€2,389.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1407980 Αποθήκευση συρταριού, Long Stacked, 2 συρτάρι, 50 x 12 x 12 ίντσες Μέγεθος, Ασημί, Αλουμίνιο
€1,402.98 /μονάδα