JOBOX 1-697990 Ντουλάπι, Δύο Πόρτες, Ανοιχτή Πλευρά, 60.125 x 24.25 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBT 6YG51

JOBOX 1-697990 Ντουλάπι, Δύο Πόρτες, Ανοιχτή Πλευρά, 60.125 x 24.25 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WBT Πρότυπο: 1-697990Σταυρός: 6YG51

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,099.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραφείο θέσης εργασίας
ΧρώμαΚαστανό
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge16 γκα
Τύπος λαβήςΠτυσσόμενο χωνευτό
Ύψος60.75 "
Μήκος60.12 "
Σύστημα κλειδώματοςΠερίβλημα με λουκέτο και απασφάλιση μανδάλου που λειτουργεί με το χέρι ή το πόδι
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων11
συσκευασίαΠαλέτα/Χαρτοκιβώτιο
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης47.5 cu. ft.
Πλάτος24.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 166.47
Ύψος πλοίου (cm)156.21
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)64.77
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το JOBOX 1-697990 jobsite cabinet είναι μια συρταριέρα με δύο πόρτες με ράφια για οργανωμένη αποθήκευση εργαλείων και προμηθειών.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ντουλάπι του εργοταξίου JOBOX 1-697990 διαθέτει σύστημα απελευθέρωσης κλειδαριάς πόρτας που λειτουργεί με τα πόδια ή με το χέρι για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών.
  • Διαθέτει πόρτες ανυψωτικών καναλιών Grip-Rite με χαλύβδινη κατασκευή με φινίρισμα με βαφή πούδρας για ανθεκτικότητα.
  • Οι ανθεκτικοί στη σκουριά μεντεσέδες πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα μπορούν να αιωρούνται προς τα πλάγια για εύκολη πρόσβαση κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση.
  • Αυτό το μοντέλο συνοδεύεται από αντιολισθητικό υποστήριγμα EZ-Loader που εκτείνεται προς τα εμπρός για αποφυγή ανατροπής και επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση από οποιαδήποτε πλευρά.
  • Το ντουλάπι έχει πλήρως συγκολλημένο περίβλημα λουκέτου που επιτρέπει το ασφαλές κλείδωμα και τις ενσωματωμένες οπές πρόσβασης για τα ηλεκτρικά καλώδια.
  • Είναι διαμορφωμένο με συγκολλημένες γωνιακές γωνίες για να παρέχει πρόσθετη αντοχή στο ντουλάπι και να αποτρέπει τη συστροφή του έξω από το τετράγωνο κατά τη μεταφορά.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει χωνευτές λαβές και τρεις ατσάλινο πείρους κλειδώματος 5/8 ιντσών για την αποφυγή τυχαίου κλεισίματος των θυρών.
  • Το μοντέλο έχει ανοιχτό χώρο αποθήκευσης στη μία πλευρά για τη φύλαξη ψηλών αντικειμένων και τρία άγκιστρα κλειδαριάς βαρέως τύπου ανά πόρτα για προηγμένη ασφάλεια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου αυτού του ντουλαπιού εργοταξίου;

A. Αυτό το ντουλάπι JOBOX 1-697990 έχει συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 48 cu.ft.

Ε. Πόσα ράφια περιλαμβάνονται σε αυτό το μοντέλο;

Α. Υπάρχουν 9 ράφια σε αυτό το ντουλάπι 1-697990.

Ε. Τι είναι ένα κανάλι ανύψωσης Grip-Rite;

A. Τα ανυψωτικά κανάλια Grip-Rite προσφέρουν επιφάνεια λαβής σε όλο το μήκος στο καπάκι για ασφαλή λειτουργία.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΎψοςΣύστημα κλειδώματοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΧρώμαΥλικόΤιμή
JOBOX 1-695990 Ντουλάπι, Τετράπορτο, Και στις δύο όψεις, 60.125 x 32.25 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AC3RYN 2VUY3 1-69599060.12 "32.25 "60.75 "Λουκέτο περίβλημα63.7 cu. ft.ΚαστανόΑτσάλι€4,245.70
JOBOX 1-694990 Ντουλάπι, Heavy Duty, Two Door, 60.75 x 24.25 x 60.25 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBR 6YG50 1-69499060.75 "24.25 "60.25 "Περίβλημα με λουκέτο και απασφάλιση μανδάλου που λειτουργεί με το χέρι ή το πόδι47.5 cu. ft.ΚαστανόΑτσάλι€2,840.25
JOBOX 1-698990 Ντουλάπι, Heavy Duty, Two Door, 60.125 x 30.25 x 60.75 Inch Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι | AF2WBU 6YG52 1-69899060.12 "30.25 "60.75 "Περίβλημα με λουκέτο και απασφάλιση μανδάλου που λειτουργεί με το χέρι ή το πόδι58.7 cu. ft.ΚαστανόΑτσάλι€2,832.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JOBOX 1-697990 Ντουλάπι, Δύο Πόρτες, Ανοιχτή Πλευρά, 60.125 x 24.25 x 60.75 ίντσες Μέγεθος, Καφέ, Ατσάλι
€3,099.47 /μονάδα