GENIE SLA-25 STD Υλικό ανύψωσης καπάκι / Σταθεροποίηση 650 lb. | AE2QPE 4YZ92

GENIE SLA-25 STD Material Lift Straddle/Stabilize 650 lb.

Στοιχείο: AE2QPE Μοντέλο: SLA-25 STDΣταυρός: 4YZ92
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€11,037.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνύψωση υλικού
ΒάσηΠεράστε με σταθεροποιητή
Βασικά πόδια έξω από το Dia.31-1 / 2 "
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Μήκος περονοφόρου27.5 "
Πλάτος περονοφόρου23.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω292 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια312-1 / 2 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης312.5 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης292 "
Χωρητικότητα φορτίου650 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος78.5 "
Συνολικό μήκος31 "
συνολικό πλάτος31.5 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.5"
ΕΓΓΥΗΣΗ5ΖΖΧ4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 226.8
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος στοιβασμένο (78-1 / 2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENIE SLA-25 STD Material Lift Straddle/Stabilize 650 lb.
€11,037.97 /μονάδα