Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JJ KELLER 9353 Training DVD Regulatory Compliance | AH2MVB 29WM53

JJ KELLER 9353 Εκπαίδευση DVD με κανονιστική συμμόρφωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2MVB Μοντέλο: 9353Cross Ref: 29WM53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€928.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα εκπαίδευσης DVD
Τίτλος βιβλίουΦόρτωση Αποβάθρα & Ασφάλεια αποθήκης
Βάθος12 "
Ύψος2"
ΓλώσσαΑγγλικά
Αριθμός σελίδων0
Το αντικείμενο του θέματοςΑσφάλεια αποθήκης
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7711
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διάρκεια βίντεο: 20 λεπτά
    • Παρέχει: Μειώστε τον κίνδυνο τραυματισμού του οδηγού και του λιμενεργάτη με αυτήν την εξειδικευμένη εκπαίδευση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΚαλύπτονται κανονισμοίΤο αντικείμενο του θέματοςΑπαιτήσεις συστήματοςΧρόνοςΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
JJ KELLER 26554 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης DVD Κανονισμός Συμμόρφωσης | AB8WCM 29WM72 2655411 "14 "3"-Κανονιστική ΣυμμόρφωσηΣυσκευή DVD25 λεπτά.Εκπαιδευτικός1€922.09
JJ KELLER 30194 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης DVD Κανονισμός Συμμόρφωσης | AB8WCN 29WM81 3019411 "14 "3"-Κανονιστική ΣυμμόρφωσηΣυσκευή DVD25 λεπτά.Εκπαιδευτικός1€666.68
JJ KELLER 27677 Dvd Training Csa Γνωρίστε τα βασικά | AC7DNY 38D281 2767714113CSACSA, Οδηγός οδηγώνΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,19:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€716.51
JJ KELLER 174-DVD-R-6 Dvd Training Cargo Securement Επίπεδες κλίνες | AC7DPA 38D284 174-DVD-R-61411349 CFR 392.9 και Μέρος 393 υποτμήμα ΙΕπίπεδες κλίνες ασφαλείας φορτίουΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,25:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€675.54
Οδηγός εκπαίδευσης JJ KELLER 282-DVD Dvd για λογική υποψία | AC7DPC 38D287 282-DVD1411349 CFR 382.603Ένας οδηγός εποπτών για τον εύλογο έλεγχο υπόνοιαςΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,20:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€717.22
JJ KELLER 326-DVD Training Forklift Worshop | AC7DPD 38D289 326-DVD14113OSHA 1926.602 (d) και 1920.178 (I)Εργαστήριο Forklift για ΚατασκευέςΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,30:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€662.68
JJ KELLER 335-DVD-R-8 Dvd Εκπαίδευση Ασφαλής μεταφορά | AC7DPF 38D291 335-DVD-R-81411349 CFR 172.704Ασφαλείς μεταφορές, δεύτερη έκδοσηΒασικές απαιτήσεις συστήματος DVD, CPU 400 MHz ή ταχύτερη Intel, συμβατή κάρτα γραφικών με αρχιτεκτονική AGP και τουλάχιστον 4 MB ενσωματωμένης μνήμης RAM, τουλάχιστον 128 MB μνήμης συστήματος (Windows 2000, XP και Vista 256 MB ή περισσότερα συνιστάται), Windows 98 SE,28:00Κανονιστική Συμμόρφωση1€1,103.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JJ KELLER 9353 Εκπαίδευση DVD με κανονιστική συμμόρφωση
€928.39 /μονάδα