Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JJ KELLER 38-FW Warning Label Chart Chart | AF3QJT 8AX81

JJ KELLER 38-FW Γράφημα ετικετών προειδοποίησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3QJT Μοντέλο: 38-FWΣταυρός: 8AX81

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓράφημα ετικετών προειδοποίησης
ΜορφήΔιάγραμμα
Ύψος22 "
ΥλικόVinyl
Το αντικείμενο του θέματοςΑσφάλεια περονοφόρων και οδηγών
Χαρακτηριστικά1 όψεων
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.3
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παρέχει: Έγχρωμες απεικονίσεις προειδοποιητικών ετικετών επικίνδυνων υλικών που απαιτούνται από το DOT

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JJ KELLER 38-FW Γράφημα ετικετών προειδοποίησης
€44.31 /μονάδα