ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET JWDS-1632 Drum Sander, 39 Inch D, 22-1 / 2 Inch W, 14 Amps AC | CD3AXE 53ZC48

JET TOOLS JWDS-1632 Drum Trinder, 39 Inch D, 22-1/2 Inch W, 14 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3AXE Μοντέλο: JWDS-1632Σταυρός: 53ZC48

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,417.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Sander
Ενισχυτές AC14
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)0
Ενσύρματο / ΑσύρματοΚορδόνι
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)0
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)4
HP1.5 "
Hz60
Συνολικό βάθος39
συνολικό ύψος25
συνολικό πλάτος22.5
Φάση1
Υλικό επιτραπέζιουΑτσάλι
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.9

Λεπτομέρειες:

JET Tools Το τριβείο τυμπάνου JWDS-1632 χρησιμοποιείται για την ισοπέδωση και λείανση μεγάλων επιφανειών, όπως καταστρώματα, πάγκοι και ξύλινα δάπεδα.

Χαρακτηριστικά:

  • Το τριβείο τυμπάνου JWDS-1632 JET Tools διαθέτει τύμπανο από εξωθημένο αλουμίνιο επεξεργασμένο με μηχανική ακρίβεια για ανθεκτικότητα και αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία.
  • Αυτό το τριβείο με τύμπανο JET διαθέτει ένα στρώμα ακριβείας, ενισχυμένο από χάλυβα, για αυξημένη σταθερότητα.
  • Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με ατομικούς κινητήρες τροφοδοσίας και τυμπάνου για εύκολο ανεξάρτητο έλεγχο αυτού του τριβείου.
  • Διαθέτει κουμπί ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας και διακόπτη On / Off για αποτελεσματικό έλεγχο της λειτουργίας.
  • Αυτό το αυτοψυκτικό τριβείο τυμπάνου είναι ενσωματωμένο με μια κλίμακα βάθους στον χειροτροχό για γρήγορη επαναφορά και μέτρηση βάθους.
  • Η λειτουργία Sandsmart του μοντέλου παρακολουθεί συνεχώς το φορτίο στον κινητήρα για την πρόληψη καταστάσεων υπερφόρτωσης.
  • Διαθέτει επίσης σχεδιασμό κουκούλας με καθρέφτη που εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης και τσιπς μεταξύ του τεμαχίου εργασίας για βελτιστοποιημένη συλλογή σκόνης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιος είναι ο βέλτιστος ρυθμός τροφοδοσίας του τριβείου τυμπάνου JET JWDS-1632;

Α. Έως 10 πόδια ανά λεπτό.

Ε. Ποιος είναι ο ρυθμός συλλογής σκόνης αυτού του τριβείου τυμπάνου;

Α. 400 CFM.

Ε. Το τριβείο τυμπάνων JET JWDS-1632 συνοδεύεται από σύστημα συλλογής σκόνης;

Α. Ναι, αυτό το τριβείο τυμπάνου διαθέτει θύρα σκόνης 4 ιντσών για τη σύνδεση ενός συστήματος συλλογής σκόνης.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS JWDS-1632 Drum Trinder, 39 Inch D, 22-1/2 Inch W, 14 Amps AC
€2,417.65 /μονάδα