ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577011 J-4421-4 20 Inch Disc Sander 3 Phase 440v | AD4QLV 42W968

JET TOOLS 577011 J-4421-4 Τριβείο δίσκου 20 ιντσών 3 Φάση 440v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QLV Μοντέλο: 577011Cross Ref: 42W968

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,757.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisc Sander
Δίσκος Dia.20 "
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1725
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)27-1/2 X 10-1/2
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)30
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45 Έξω
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)1-1/2
HP3
Hz60
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος53 "
συνολικό πλάτος28 "
Φάση3
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Επιφάνεια εργασίας πίνακα27-1 / 2 Χ 10-1 / 2 ίντσες.
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 181.44
Ύψος πλοίου (cm)132.08
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8463900060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔίσκος Dia.HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414602 Disc Sander 12 ίντσες 1 1/2 Hp 1960 Rpm | AD2YTD 3WRP7 41460212 "1.519 "43 "16 "1115/230€2,229.94
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577010 J-4421-2 20 Inch Disc Sander 3 Phase 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "3220€4,952.22
JET TOOLS 577842 Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,573.22
JET TOOLS IBGB-248VS Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,442.70
JET TOOLS 708599K Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZMG 36VE26 708599K-------€2,566.45
JET TOOLS 708596K Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZMH 45PD05 708596K-------€1,652.82
JET TOOLS J-4201K Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------€2,107.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 577011 J-4421-4 Τριβείο δίσκου 20 ιντσών 3 Φάση 440v
€4,757.51 /μονάδα