ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414602 Disc Sander 12 ίντσες 1 1/2 Hp 1960 Rpm | AD2YTD 3WRP7

JET TOOLS 414602 Δισκοτριβείο 12 ίντσες 1 1/2 Hp 1960 σ.α.λ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YTD Μοντέλο: 414602Cross Ref: 3WRP7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,229.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisc Sander
Ενισχυτές AC20/10
Δίσκος Dia.12 "
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1960
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)12 x 16-3 / 8
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)20
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45 Έξω
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)3
HP1.5
Hz60
Συνολικό βάθος19 "
συνολικό ύψος43 "
συνολικό πλάτος16 "
Φάση1
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Επιφάνεια εργασίας πίνακα12 x 16 3/8 ίντσες
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 104.33
Ύψος πλοίου (cm)127.76
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8460908080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔίσκος Dia.HPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΦάσηΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577010 J-4421-2 20 Inch Disc Sander 3 Phase 220v | AD4QLU 42W967 57701020 "330 "53 "28 "3220€4,952.22
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577011 J-4421-4 20 Inch Disc Sander 3 Phase 440v | AD4QLV 42W968 57701120 "330 "53 "28 "3460€4,757.51
JET TOOLS 577842 Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZME 56LZ26 577842-------€1,573.22
JET TOOLS IBGB-248VS Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZMF 803G42 IBGB-248VS-------€1,442.70
JET TOOLS 708599K Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZMG 36VE26 708599K-------€2,566.45
JET TOOLS 708596K Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZMH 45PD05 708596K-------€1,652.82
JET TOOLS J-4201K Τριβείο ιμάντα και δίσκου | CR4ZMJ 399U45 J-4201K-------€2,107.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414602 Δισκοτριβείο 12 ίντσες 1 1/2 Hp 1960 σ.α.λ
€2,229.94 /μονάδα