ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 577003 Δίσκος πάγκου Sander 1/3 Hp 115 V | AA8GWX 18F223

JET TOOLS 577003 Δίσκος πάγκου Sander 1/3 Hp 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GWX Μοντέλο: 577003Σταυρός: 18F223

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€923.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη & δίσκος Sander
Ενισχυτές AC6.5
Ζώνη SFPM3000
Μέγεθος ζώνης1 χ 42 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)45
Δίσκος Dia.8"
Ταχύτητα δίσκου (RPM)1725
Μέγεθος τραπεζιού δίσκου (σε.)X 4 10
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Γωνία κλίσης τραπεζιού δίσκου (Deg.)45
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)1-1/4
HP1/3
Συνολικό βάθος21 "
συνολικό ύψος14 "
συνολικό πλάτος22 "
Φάση1
Επιφάνεια εργασίας πίνακα6-1 / 8 x 7-1 / 8 ίντσες.
Τάση115 V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.62
Ύψος πλοίου (cm)59.94
Μήκος πλοίου (cm)57.66
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8465930075
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 577003 Δίσκος πάγκου Sander 1/3 Hp 115 V
€923.93 /μονάδα