ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414600 Sander Belt 6 x 48 Inch 1 1/2 Hp 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3

JET TOOLS 414600 Ζώνη τριβής 6 x 48 ίντσες 1 1/2 Hp 2850 Sfpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD2YTG Μοντέλο: 414600Cross Ref: 3WRR3

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,069.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBelt Sander
Ενισχυτές AC20/10
Ζώνη SFPM2850
Μέγεθος ζώνης6 χ 48 ίντσες
Γωνία κλίσης τραπεζιού ζώνης (Deg.)0 σε 90 βαθμούς
Μέγεθος θύρας συλλογής σκόνης (σε.)3
HP1.5
Hz60
Συνολικό βάθος29 "
συνολικό ύψος58 "
συνολικό πλάτος16 "
Φάση1
Μέγεθος πλακών (σε.)6 1/4x14 3/4
Υλικό επιτραπέζιουΜαντεμένια
Επιφάνεια εργασίας πίνακα7-3 / 8 x 14-3 / 4 ίντσες.
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 124.65
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)77.47
Κωδικός ΕΣ8465930090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤάσηΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 708597K Belt Sander 7a 196 Lb. | AB8AKA 25CH40 708597K123/41628.529115€1,669.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414600 Ζώνη τριβής 6 x 48 ίντσες 1 1/2 Hp 2850 Sfpm
€3,069.94 /μονάδα