FLAMBEAU DY9F Προστατευτική θήκη 25-1 / 4 ίντσα μήκος 24 ίντσες πλάτος | AB2TQZ 1NTK1

FLAMBEAU Προστατευτική θήκη DY9F 25-1/4 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2TQZ Μοντέλο: DY9FCross Ref: 1NTK1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€319.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος7.25 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος7.75 "
Εσωτερικό Μήκος19.5 "
Εσωτερικό πλάτος15 "
Μάνταλομονόκλινο
Βάθος καπακιού1 / 2 "
ΥλικόΟμοπολυμερές υψηλής πυκνότητας
Αρ. ΣειράDefender
Συνολικό βάθος9.187 "
Συνολικό μήκος25.25 "
συνολικό πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.0775
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
FLAMBEAU 50410F Προστατευτική θήκη Μήκος 17 ίντσας Πλάτος 24 ίντσες Μαύρο | AB2TQH 1NTG6 50410FΆπειρο2.187 "3.437 "4.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€80.31
FLAMBEAU 50470F Προστατευτική θήκη Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 24 ίντσες Μαύρο | AB2TQJ 1NTG7 50470FΆπειρο2.25 "4-1 / 16 "5.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€100.20
FLAMBEAU 50500F Προστατευτική θήκη 20 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος Μαύρο | AB2TQK 1NTG8 50500FΆπειρο4.25 "7.5 "8.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€125.15
FLAMBEAU 50430F Προστατευτική θήκη Μήκος 17 ίντσας Πλάτος 24 ίντσες Μαύρο | AB2TQL 1NTG9 50430FΆπειρο3.25 "5-9 / 16 "6.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€70.18
FLAMBEAU 50330F Προστατευτική θήκη 14 Μήκος x 10-1 / 2 Π x 4 ίντσες D | AB2TQM 1NTH1 50330FΆπειρο1-13 / 16 "3.187 "4"14 "10.5 "11.5 "8.5 "€54.76
FLAMBEAU DX7F Προστατευτική θήκη 20-3 / 4 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος | AB2TQY 1NTJ9 DX7FDefender5.5 "6"7-15 / 16 "20.75 "15.75 "15.5 "10.25 "€190.27
FLAMBEAU DZ9F Προστατευτική θήκη 28-3 / 4 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος | AB2TRA 1NTK2 DZ9FDefender7.5 "8"9-5 / 16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "€388.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMBEAU Προστατευτική θήκη DY9F 25-1/4 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος
€319.71 /μονάδα