Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLAMBEAU 50330F Προστατευτική θήκη 14 Μήκος x 10-1 / 2 Π x 4 ίντσες D | AB2TQM 1NTH1

FLAMBEAU 50330F Προστατευτική θήκη 14 Μήκος x 10-1/2 Π x 4 ίντσες D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TQM Μοντέλο: 50330FΣταυρός Κωδ: 1ΝΘ1

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€54.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
Κατώτατο βάθος1-13 / 16 "
ΧρώμαΜαύρη
Εσωτερικό βάθος3.187 "
Εσωτερικό Μήκος11.5 "
Εσωτερικό πλάτος8.5 "
ΜάνταλοΔιπλός
Βάθος καπακιού1.375 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Αρ. ΣειράΆπειρο
Συνολικό βάθος4"
Συνολικό μήκος14 "
συνολικό πλάτος10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.224
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΚατώτατο βάθοςΕσωτερικό βάθοςΣυνολικό βάθοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΤιμή
FLAMBEAU 50410F Προστατευτική θήκη Μήκος 17 ίντσας Πλάτος 24 ίντσες Μαύρο | AB2TQH 1NTG6 50410FΆπειρο2.187 "3.437 "4.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€80.31
FLAMBEAU 50470F Προστατευτική θήκη Μήκος 20 ίντσες Πλάτος 24 ίντσες Μαύρο | AB2TQJ 1NTG7 50470FΆπειρο2.25 "4-1 / 16 "5.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€100.20
FLAMBEAU 50500F Προστατευτική θήκη 20 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος Μαύρο | AB2TQK 1NTG8 50500FΆπειρο4.25 "7.5 "8.5 "20 "15 "17.75 "12.625 "€125.15
FLAMBEAU 50430F Προστατευτική θήκη Μήκος 17 ίντσας Πλάτος 24 ίντσες Μαύρο | AB2TQL 1NTG9 50430FΆπειρο3.25 "5-9 / 16 "6.5 "17 "14.5 "14.375 "10 "€70.18
FLAMBEAU DX7F Προστατευτική θήκη 20-3 / 4 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος | AB2TQY 1NTJ9 DX7FDefender5.5 "6"7-15 / 16 "20.75 "15.75 "15.5 "10.25 "€190.27
FLAMBEAU DY9F Προστατευτική θήκη 25-1 / 4 ίντσα μήκος 24 ίντσες πλάτος | AB2TQZ 1NTK1 DY9FDefender7.25 "7.75 "9.187 "25.25 "21 "19.5 "15 "€319.71
FLAMBEAU DZ9F Προστατευτική θήκη 28-3 / 4 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος | AB2TRA 1NTK2 DZ9FDefender7.5 "8"9-5 / 16 "28.75 "24 "22.75 "17.75 "€388.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLAMBEAU 50330F Προστατευτική θήκη 14 Μήκος x 10-1/2 Π x 4 ίντσες D
€54.76 /μονάδα