JET TOOLS 414475 Οριζόντια Mitre Band Saw 220 / 440v 2 Hp | AD2YRQ 3WRN2

JET TOOLS 414475 Horizontal Miter Band Saw 220 / 440v 2 Hp

Στοιχείο: AD2YRQ Μοντέλο: 414475Cross Ref: 3WRN2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€13,074.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια Mitre Band Saw
Ενισχυτές AC15
Πάχος λεπίδας0.035 "
Blade Wheels Dia.14 "
Γωνία κοπήςΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής9 "x 16"
Ικανότητα κοπής10 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής10 "
HP2
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας135 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1"
Μέγιστη. Πάχος κοπής7"
Ελάχ. Μήκος λεπίδας135 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1"
Χωρητικότητα MiterΤο 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 45
Συνολικό βάθος79 "
συνολικό ύψος41 "
συνολικό πλάτος31 "
Φάση3
RPM1720
Ταχύτητες100 έως 350 fpm
Τάση220/440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 535.5
Ύψος πλοίου (cm)123.19
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)193.8
Κωδικός ΕΣ8461508090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤαχύτητεςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
JET TOOLS 413452 Οριζόντια Mitre Band Saw 115 / 230v 1 Hp | AA8GWK 18F210 413452172035Πτυχία 45145/208/255 fpm115/230151 "43 "€4,286.97
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414474 Οριζόντιος διακόπτης Miter Bnd 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRX 3WRN8 414474172518/9Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 45100 έως 350 fpm110/2201.579 "41 "€13,140.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 414475 Horizontal Miter Band Saw 220 / 440v 2 Hp
€13,074.46 /μονάδα