JET TOOLS 413452 Οριζόντια Mitre Band Saw 115 / 230v 1 Hp | AA8GWK 18F210

JET TOOLS 413452 Horizontal Miter Band Saw 115 / 230v 1 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8GWK Μοντέλο: 413452Σταυρός: 18F210

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,286.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια Mitre Band Saw
Ενισχυτές AC35
Πάχος λεπίδας0.032 "
Blade Wheels Dia.11-3 / 4 "
Γωνία κοπήςΠτυχία 45
Ορθογώνιο ικανότητα κοπής7 "x 10-13 / 64"
Ικανότητα κοπής7"
Πλατεία χωρητικότητας κοπής7"
HP1
Hz60
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας93 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας3 / 4 "
Μέγιστη. Πάχος κοπής7"
Χωρητικότητα MiterΠτυχία 90
Συνολικό βάθος51 "
συνολικό ύψος43 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Φάση1
RPM1720
Ταχύτητες145/208/255 fpm
Πίνακας μεγεθών7 17 x "
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 207.9
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)129.54
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8461508090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΓωνία κοπήςΤαχύτητεςΤάσηHPΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
JET TOOLS 414475 Οριζόντια Mitre Band Saw 220 / 440v 2 Hp | AD2YRQ 3WRN2 414475172015Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 45100 έως 350 fpm220/440279 "41 "€13,074.46
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 414474 Οριζόντιος διακόπτης Miter Bnd 110 / 220v 1-1 / 2hp | AD2YRX 3WRN8 414474172518/9Το 0 βαθμολογεί τους βαθμούς 45100 έως 350 fpm110/2201.579 "41 "€13,140.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 413452 Horizontal Miter Band Saw 115 / 230v 1 Hp
€4,286.97 /μονάδα