JET TOOLS 354551 Δράπανο δαπέδου Spline 15 Inch 220/440v | AD2YTE 3WRP9

JET TOOLS 354551 Τύπος τρυπανιού δαπέδου Spline 15 ιντσών 220/440v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YTE Μοντέλο: 354551Cross Ref: 3WRP9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,538.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC6.2/3.1
Μέγεθος βάσης10-1 / 2 "x 15"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας5 / 8 "
Χωρητικότητα χάλυβα1 / 2 "
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Στήλη Dia.3"
Ο τύπος της μονάδαςSpline
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση47-1 / 2 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος20 "
Φάση3
Κιλά Ντιά.2-1 / 4 "
Ταχύτητα άξονααπό 400 έως 5000
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα25-3 / 4 "
Ταξίδια Spindle6"
Κούνια15 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα15 "x 18"
Τάση220/440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 171.91
Ύψος πλοίου (cm)181.61
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8465950090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΦάσηΤάσηΤιμή
JET TOOLS 354550 Πρέσα τρυπανιού δαπέδου, Spline, 15 ίντσες, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7 35455016/81115/230€3,503.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354551 Τύπος τρυπανιού δαπέδου Spline 15 ιντσών 220/440v
€3,538.43 /μονάδα