JET TOOLS 354550 Πρέσα τρυπανιού δαπέδου, Spline, 15 ίντσες, 115 / 230 V | AD2YRW 3WRN7

JET TOOLS 354550 Τρυπάνι δαπέδου, Spline, 15 ίντσες, 115 /230 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2YRW Μοντέλο: 354550Cross Ref: 3WRN7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,503.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρέσα τρυπανιών δαπέδου
Ενισχυτές AC16/8
Μέγεθος βάσης10-1 / 2 "x 15"
Χυτοσίδηρος Χωρητικότητας5 / 8 "
Χωρητικότητα χάλυβα1 / 2 "
Μέγεθος τσοκ1 / 2 "
Στήλη Dia.3"
Ο τύπος της μονάδαςSpline
Hz60
Μέγιστη. Άξονας στη βάση47-1 / 2 "
Κινητήρας HP1
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος71 "
συνολικό πλάτος20 "
Φάση1
Κιλά Ντιά.2-1 / 4 "
Ταχύτητα άξονααπό 400 έως 5000
Κωνικό άξονα2MT
Άξονας στον πίνακα41 "
Ταξίδια Spindle6"
Κούνια15 "
Μέγεθος υποδοχής τραπεζιού1 / 2 "
Επιφάνεια εργασίας πίνακα12-1/2" x 14-1/2"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 178.26
Ύψος πλοίου (cm)181.36
Μήκος πλοίου (cm)54.61
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ8465950090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται για τη διάτρηση ή τη μεγέθυνση μιας κυλινδρικής τρύπας σε ένα τεμάχιο εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική και τις κατασκευαστικές βιομηχανίες
    • Κινητήρας μεταβλητής ταχύτητας με σύστημα κλιμακωτής τροχαλίας για χρήση σε διάφορες ταχύτητες (400 έως 5000 RPM) καθώς και δυνατότητα αλλαγής ταχύτητας κατά τη λειτουργία
    • Η διαδρομή 6 ιντσών επιτρέπει τη διάτρηση βαθιών οπών

    Ποια είναι τα οφέλη μιας μεγάλης στήλης και στήλης 3 ιντσών στο πρέσα τρυπανιών δαπέδου Jet
    Το μεγάλο πέλμα 2-1 / 4 ιντσών επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια, ενώ η στήλη 3 ιντσών προάγει τη μέγιστη υποστήριξη κεφαλής.

    Το Jet 354550 διαθέτει προστατευτικό ασφαλείας
    Όλες οι πρέσες τρυπανιών Jet είναι εξοπλισμένες με ένα κολάρο ασφαλείας για την προστασία του άξονα και του τεμαχίου εργασίας, καθώς και για την ασφάλεια του χειριστή.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΦάσηΤάσηΤιμή
JET TOOLS 354551 Δράπανο δαπέδου Spline 15 Inch 220/440v | AD2YTE 3WRP9 3545516.2/3.13220/440€3,538.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 354550 Τρυπάνι δαπέδου, Spline, 15 ίντσες, 115 /230 V
€3,503.08 /μονάδα