ΕΡΓΑΛΕΙΑ JET 333620 Arbor Press 2 τόνοι | AD4QLA 42W945

JET TOOLS 333620 Arbor Press 2 τόνοι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4QLA Μοντέλο: 333620Cross Ref: 42W945

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€507.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςArbor Press
Μέγεθος βάσης6-3 / 8 x 17 "
Δύναμη σε τόνους2
Ύψος16.25 "
Μέγιστη. Ύψος εργασίας (σε.)9
Διαστάσεις Ram (In.)1-1 / 4 x 13
Κούνια11-3 / 8 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.505
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ram Hole Dia. x Βάθος (In.) (1/2)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JET TOOLS 333620 Arbor Press 2 τόνοι
€507.64 /μονάδα