JESCRAFT WB-80PL-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 2 άκαμπτοι, 2 περιστρεφόμενοι | CJ6NMR

JESCRAFT WB-80PL-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 2 άκαμπτοι, 2 περιστρεφόμενοι

Είδος: CJ6NMR Μοντέλο: WB-80PL-2R2S
€351.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
ΣυνέλευσηΜη συναρμολογημένος τροχός
Χωρητικότητα2000 lbs.
Υλικό κάστερελαστομερές
Μέγεθος τροχίσκου8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Βάθος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος39.5 "
Τύπος κλειδώματοςΚανένας
Συνολικά Διαστάσεις39.5 "x 20" x 47 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουΤιμή
JESCRAFT WB-80MR-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 8 ιντσών Mold-on-Rubber Casters, 2 άκαμπτα, 2 περιστρεφόμενα | CJ6NMP WB-80MR-2R2SΚαλούπι-καουτσούκ(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο€332.18
RFQ
JESCRAFT WB-80MR-4S Καρότσι γυψοσανίδας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, 8 ιντσών Mold-on-Rubber Casters, 4 Swivel | CJ6NMQ WB-80MR-4SΚαλούπι-καουτσούκ(4) Περιστρεφόμενος€334.57
RFQ
JESCRAFT WB-80PL-4S Καρότσι γυψοσανίδας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 4 περιστρεφόμενοι | CJ6NMT WB-80PL-4Sελαστομερές(4) Περιστρεφόμενος€353.66
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESCRAFT WB-80PL-2R2S Καρότσι γυψοσανίδας, 2000 λίβρες. Χωρητικότητα, τροχίσκοι HPE 8 ιντσών, 2 άκαμπτοι, 2 περιστρεφόμενοι
€351.75 /μονάδα