JESCRAFT WA-4824MR8-4S Cart, A Frame, 48 Inch Length, 24 Inch Width, 8 Inch Mod-on-Rubber Casters, 4 Swivel | CJ6NLN

JESCRAFT WA-4824MR8-4S Καρότσι, Πλαίσιο, Μήκος 48 ιντσών, Πλάτος 24 ίντσες, Ροδάκια από καλούπι σε καουτσούκ 8 ιντσών, 4 περιστρεφόμενοι

Είδος: CJ6NLN Μοντέλο: WA-4824MR8-4S
€416.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερΚαλούπι-καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου8"
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
Deck ΥλικόΑτσάλι
Συνολικά Διαστάσεις48 "x 24.5" x 57 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΥλικό κάστερΤύπος τροχίσκουFork Pocket CentersΣυνολικά ΔιαστάσειςΤιμή
JESCRAFT WA-4824F Cart, A Frame, 48 Inch Length, 24 Inch Width, Perforklift Attachment | CJ6NLL WA-4824F3600 lbs.--35.25 "48 "x 24.5" x 50 "€316.43
RFQ
JESCRAFT WA-4824MR8-2R2S Cart, A Frame, 48 Inch Length, 24 Inch Width, 8 Inch Mod-on-Rubber Casters | CJ6NLM WA-4824MR8-2R2S3000 lbs.Καλούπι-καουτσούκ(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο-48 "x 24.5" x 57 "€413.32
RFQ
JESCRAFT WA-4824PL8-2R2S Cart, A Frame, 48 Inch Length, 24 Inch Width, 2 Rigid, 2 Swivel Casters | CJ6NLP WA-4824PL8-2R2S3000 lbs.ελαστομερές(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο-48 "x 24.5" x 57 "€434.32
RFQ
JESCRAFT WA-4824PL8-4S Cart, A Frame, 48 Inch Length, 24 Inch Width, 4 Swivel Casters | CJ6NLQ WA-4824PL8-4S3000 lbs.ελαστομερές(4) Περιστρεφόμενος-48 "x 24.5" x 57 "€436.23
RFQ
JESCRAFT WA-6024F Cart, A Frame, 60 Inch Length, 24 Inch Width, Perforklift Attachment | CJ6NLR WA-6024F3600 lbs.--47 "60 "x 24.5" x 50 "€373.23
RFQ
JESCRAFT WA-6024MR8-2R2S Καλάθι, Ένα πλαίσιο, μήκος 60 ιντσών, πλάτος 24 ιντσών, 2 άκαμπτα, 2 περιστρεφόμενοι τροχοί | CJ6NLT WA-6024MR8-2R2S3000 lbs.Καλούπι-καουτσούκ(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο-60 "x 24.5" x 57 "€476.80
RFQ
JESCRAFT WA-6024MR8-4S Cart, A Frame, 60 Inch Length, 24 Inch Width, 8 Inch Mod-on-Rubber Casters, 4 Swivel | CJ6NLU WA-6024MR8-4S3000 lbs.Καλούπι-καουτσούκ(4) Περιστρεφόμενος-60 "x 24.5" x 57 "€480.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESCRAFT WA-4824MR8-4S Καρότσι, Πλαίσιο, Μήκος 48 ιντσών, Πλάτος 24 ίντσες, Ροδάκια από καλούπι σε καουτσούκ 8 ιντσών, 4 περιστρεφόμενοι
€416.66 /μονάδα