JESCRAFT PC-430MR8-2R2S Πλατφόρμα Cart, Steel Deck, 30 Inch Width, 48 Inch Length, 8 Inch Casters | CJ6NKB

JESCRAFT PC-430MR8-2R2S Καρότσι Πλατφόρμας, Steel Deck, Πλάτος 30 ιντσών, Μήκος 48 ιντσών, Ροδάκια 8 ιντσών

Στοιχείο: CJ6NKB Μοντέλο: PC-430MR8-2R2S
€478.70 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚΑΛΑΘΙ
Χωρητικότητα3000 lbs.
Υλικό κάστερΚαλούπι-καουτσούκ
Μέγεθος τροχίσκου8"
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Κατάστρωμα L x W48 "x 30"
Deck ΥλικόΑτσάλι
Συνολικά Διαστάσεις53.5 "x 30" x 41.5 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικά ΔιαστάσειςΤιμή
JESCRAFT PC-530MR8-2R2S Πλατφόρμα Cart, Steel Deck, 30 Inch Width, 60 Inch Length, 8 Inch Casters | CJ6NKC PC-530MR8-2R2S65.5 "x 30" x 41.5 "€505.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JESCRAFT PC-430MR8-2R2S Καρότσι Πλατφόρμας, Steel Deck, Πλάτος 30 ιντσών, Μήκος 48 ιντσών, Ροδάκια 8 ιντσών
€478.70 /μονάδα