JARKE DC-12AJ Πρόσθετο ράφι Cantilever, ίσιο, αριθμός πλευρών 2, 16 όπλα, μήκος βραχίονα 48 ίντσες | CD3XDX 3W595

JARKE DC-12AJ Πρόσθετο Πρόβολο Ράφι, Ευθεία, Αρ. Πλευρών 2, 16 Μπράτσα, Μήκος Μπράτσου 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3XDX Μοντέλο: DC-12AJCross Ref: 3W595

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,680.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι Cantilever
Μήκος βραχιόνων48 "
Μετρητής χάλυβα βραχίονα10
Στυλ βραχίοναΕτερόφυλη
Χωρητικότητα ανά βραχίονα1000 λίβρες
Κεντρικό μήκος στήριξης72 "
Στήλη από χάλυβα μετρητή10
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
ΧείλοςΑφαιρούμενη
Ύψος χειλιών1.5 "
Χωρητικότητα φορτίου19,380 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός όπλων16
Αριθμός πλευρών2
Συνολικό βάθος56 "
συνολικό ύψος12ft.
συνολικό πλάτος106 "
Τύπος ραφιώνΠρόσθετο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 362.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ραφιώνΜήκος βραχιόνωνΚεντρικό μήκος στήριξηςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός πλευρώνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
JARKE QT501D36A Πρόσθετο ράφι Cantilever, Straight, No. of Sides 2, 14 Arms, Arm Arm 14 Inch | CD3UWB 4UK87 QT501D36AΠρόσθετο14 "36 "7000 λίβρες256 "7ft.34 "€1,218.18
JARKE DC-10J Starter Straight Cantilever Rack, Αρ. πλευρών 1, 24 βραχίονες, Μήκος βραχίονα 36 ίντσες | CD3UZM 1WG14 DC-10Jμίζα36 "72 "24,680 λίβρες156 "10ft.82 "€5,440.71
JARKE DC-12J Starter Straight Cantilever Rack, No. of Sides 2, 32 Arms, Length 48 Inch | CD3UZT 3W591 DC-12Jμίζα48 "72 "19,380 λίβρες256 "12ft.106 "€7,170.48
JARKE SC-12AJ Ad-On Cantilever Rack, ίσια, Αρ. πλευρών 1, 8 βραχίονες, Μήκος βραχίονα 48 ίντσες | CD3VFH 3W593 SC-12AJΠρόσθετο48 "72 "8000 λίβρες132 "12ft.58 "€2,504.85
JARKE QT501D36 Ράφι εκτοξευτή ευθείας εκτοξεύτη, αρ. Πλευρών 2, 28 όπλα, μήκος βραχίονα 14 ίντσες | CD3VGQ 4UK86 QT501D36μίζα14 "36 "7000 λίβρες256 "7ft.34 "€2,126.84
JARKE DC-10AJ Πρόσθετο ράφι Cantilever, Straight, No. of Sides 2, 12 Arms, Arm Arm 36 Inch | CD3VYD 1WG13 DC-10AJΠρόσθετο36 "72 "24,680 λίβρες256 "10ft.82 "€3,021.03
JARKE SC-10AJ Πρόσθετο ράφι Cantilever, ίσιο, αριθμός πλευρών 1, 6 όπλα, μήκος βραχίονα 36 ίντσες | CD3VZX 1WG16 SC-10AJΠρόσθετο36 "72 "12,340 λίβρες132 "10ft.46 "€2,111.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE DC-12AJ Πρόσθετο Πρόβολο Ράφι, Ευθεία, Αρ. Πλευρών 2, 16 Μπράτσα, Μήκος Μπράτσου 48 ίντσες
€3,680.67 /μονάδα