JARKE CR-1 κεκλιμένο ράφι προφυλακτήρα 1 πλευρά 7 ύψος ποδιών | AF4AGA 8N402

JARKE CR-1 κεκλιμένο ράφι προβόλου 1 πλευρά 7 πόδια ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4AGA Μοντέλο: CR-1Σταυρός: 8N402

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,029.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεκλιμένη μονάδα εκκίνησης ραφιού
Μήκος βραχιόνων12 "
Μετρητής χάλυβα βραχίονα10
Τύπος βραχίοναΚλίση, ρυθμιζόμενο σε κέντρα 4 "
Μήκος βάσης26.5 "
Μήκος στήριξης72 "
Χωρητικότητα12,000 λίβρες
Χωρητικότητα ανά βραχίονα1000 λίβρες
Κεντρικό μήκος στήριξης72 "
Στήλη από χάλυβα μετρητή11
φινίρισμαΓκρι σμάλτο
Ύψος7ft.
ΧείλοςΔεν περιλαμβάνονται
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός όπλων12
Αριθμός πλευρών1
Βάθος μεγέθους ραφιού32 "
Πλάτος μεγέθους ραφιού26-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 142.43
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνΤύπος βραχίοναΜήκος βάσηςΜήκος στήριξηςΧωρητικότηταΕίδοςΑριθμός πλευρώνΤιμή
JARKE CR-5 Κλίση εκκίνησης Ράφι καντίλιου 7 πόδια Ύψος | AD9RRQ 4UK77 CR-516 "Κλίση, ρυθμιζόμενο σε κέντρα 4 "26.5 "70 "12,000 λίβρεςΚεκλιμένη μονάδα εκκίνησης ραφιού1€1,895.62
RFQ
JARKE CR-7 Κλίση εκκίνησης Ράφι καντίλιου 7 πόδια ύψος | AD9RRT 4UK79 CR-716 "Ευθεία, ρυθμιζόμενη σε κέντρα 4 "45 "70 "24,000 λίβρεςΚεκλιμένη μονάδα εκκίνησης ραφιού2€2,785.47
RFQ
JARKE CR-1A Cantilever Rack Πρόσθετο 1 πλευρά 7 ύψος ποδιών | AF4BNE 8P329 CR-1Α12 "Κλίση, ρυθμιζόμενο σε κέντρα 4 "72 "68 "12,000 λίβρεςCantilever Rack Πρόσθετη μονάδα1€1,132.49
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JARKE CR-1 κεκλιμένο ράφι προβόλου 1 πλευρά 7 πόδια ύψος
€2,029.52 /μονάδα