JAMCO ZS336U5 Καλάθι κάδου 64 ίντσες Ύψος 30 ίντσες Μήκος x 36 ίντσες Πλάτος 1200 lb Χωρητικότητα | AF9NTG 30KE54

JAMCO ZS336U5 καλάθι κάδου 64 ιντσών Ύψος x 30 ίντσες Μήκος x 36 ίντσες Πλάτος 1200 λίβρες Χωρητικότητα

Στοιχείο: AF9NTG Μοντέλο: ZS336U5Σταυρός: 30KE54
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,392.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητά ράφια με κάδο
Χρώμα κάδουΚίτρινο
Βάθος κάδου11.625 "
Μπιν ύψος4"
Τύπος κάδουΚάδος ραφιών
Πλάτος κάδου(16) 4-1/8", (20) 6-5/8", (16) 8-1/8", (6) 11-1/8"
Χωρητικότητα ανά ράφι100 λίβρες
φινίρισμαΓυαλισμένο
Χωρητικότητα φορτίου1200 lbs.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός Ράφων12
Συνολικό βάθος30 "
συνολικό ύψος64 "
συνολικό πλάτος36 "
Συνολικός αριθμός κάδων58

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.26
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ9403200030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ανά ράφιφινίρισμαΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Κινητό καρότσι JAMCO RB336-U6 2000 λίβρες μήκους 36 ιντσών | AA7LFG 16C698 RB336-U6150 λίβρεςΠαλτό σε σκόνηΚαλάθι φορητών κάδων2000 λίβρες66 "30 "€1,371.83
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO ZS336U5 καλάθι κάδου 64 ιντσών Ύψος x 30 ίντσες Μήκος x 36 ίντσες Πλάτος 1200 λίβρες Χωρητικότητα
€2,392.57 /μονάδα