JAMCO ZR248-P6 3-sided Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες | AF4YHK 9PW27

JAMCO ZR248-P6 3-sided Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4YHK Μοντέλο: ZR248-P6Cross Ref: 9PW27

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,207.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι 3 όψεων
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερΦαινολική
Τύπος τροχίσκου(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
Πλάτος τροχίσκου6"
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΑτσάλι
Απόσταση μεταξύ ραφιώνΡυθμιζόμενες τιράντες
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gauge12
Χωρητικότητα φορτίου3000 λίβρες
Μέγεθος ματιών48 "
Αριθμός Ράφων2
συνολικό ύψος57 "
Συνολικό μήκος48 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού48 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 88.65
Ύψος πλοίου (cm)144.78
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ραφιούΠλάτος τροχίσκουΑπόσταση μεταξύ ραφιώνΠλάτος ραφιούφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
JAMCO ZB260-P6-GP 3-όριο Stock Stock 3000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AF3YMK 8FH30 ZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Σκονισμένο με σκόνη3000 λίβρες260 "€2,001.55
RFQ
JAMCO ZB360-P6-GP Καλαθάκι 3 όψεων 3000 Lb. Μήκος 60 ιντσών | AF3YML 8FH33 ZB360-P6-GP60 "2"22 "30 "Σκονισμένο με σκόνη3000 λίβρες260 "€2,181.13
RFQ
JAMCO ZB472-P6-GP Καρότσι 3-όψεων Αποθήκη 3000 Lb. Μήκος 72 ίντσας | AF4ERH 8TWL6 ZB472-P6-GP72 "2"22 "36 "Σκονισμένο με σκόνη3000 λίβρες272 "€2,626.67
RFQ
JAMCO ZC260-P6-GP Καλαθάκι 3 όψεων 3000 λίβρες. Μήκος 60 ιντσών | AF4ERK 8TWL8 ZC260-P6-GP60 "2"15 "24 "Σκονισμένο με σκόνη3000 λίβρες360 "€2,236.97
RFQ
JAMCO ZB248-P6-GP Καλαθάκι 3 όψεων 3000 Lb. Μήκος 48 ιντσών | AF4KAC 8YM24 ZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Σκονισμένο με σκόνη3000 λίβρες248 "€1,603.65
JAMCO ZB236-P6-GP 3-όριο Stock Stock 3000 Lb. Μήκος 36 ιντσών | AF4KZP 8ZKE6 ZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Σκονισμένο με σκόνη3000 λίβρες236 "€1,475.37
JAMCO ZA248-P6 GP 3-μετοχικό καλάθι 2000 λίβρες. Μήκος 48 ιντσών | AF4LAN 8ZN03 ZA248-P6 GP48 "2"-24 "Σκονισμένο με σκόνη2000 λίβρες148 "€788.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO ZR248-P6 3-sided Stock Cart 3000 Lb. Μήκος 48 ίντσες
€1,207.41 /μονάδα